30,95 $ ch.
Quantité minimale: 2
Prix: 773,75 $ / Pkg de 25
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Unistrut chariot assemblées sont des composants de système de haute qualité qui sont conçus pour fonctionner avec le système de charpente Unistrut (R). Galvanisé Zinc se dépose sur la partie dans un processus de galvanisation. Sc1 (doux) a une charge de Zinc de 0,2 et est recommandé pour une utilisation en intérieur sec. Roulements de roue sont en acier inoxydable. Ne pas lubrifier. Matériau de la chape est 12 jauge.
Poids &Dimensions
- Hauteur 1,656 po (4,21 cm)
- Poids 0,21 lbs (.1 kg)
- Longueur 1,25 po (3,18 cm)
Détails du produit
- Pour une utilisation avec P1000
- Quantité par paquet 25
- Marque Unistrut
- Description Trolley de légers de roues 2
- Numéro de référence du fabricant P2749EG
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Canal en métal canal P3300t10pg Unistrut, 1-5/8 po X 7/8 po X 10 pieds, calibre 12, fendu, qté par paquet : 10
Article nº : B709589
Pas encore évalué
999,50 $
Unistrut 1-5/8" chaîne écrou P1010egs, galvanisé, 1/2-13, qté par paquet : 100
Article nº : B709503
Pas encore évalué
211,00 $
Unistrut 1-5/8" P2749eg générales de montage, 2 roue chariot, galvanisé, qté par paquet : 25
30,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires