Prix : 695,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- 0,65 HP pour couple optimal
- Moule d’injection double avancée ergonomique boîtier et poignée
- Poignée pistolet modèles ont inversé sur les deux côtés du déclencheur
- Usinées de précision des engrenages planétaires avec roulements à aiguilles
- Embrayage réglable brevetée permet à couple variable en marche avant & inverse
- Idéal pour : Assemblée de volume élevé où il faut un réglage du couple
Poids &Dimensions
- Longueur 9,5 po (24,13 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple de travail 45 - 115 lb-pi
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
Détails du produit
- Gaz d’échappement Arrière
- Description Embrayage réglable directement tournevis
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Puissances en chevaux 0,65 CV
- TR/MIN 1800 rpm
- Puissance en watts 480 W
- CFM haute 16 CFM
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Marque Outil universel
- Chuck 1/4" hex C.R.
- Type d’outil Tournevis
- Numéro de référence du fabricant UT8955-1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 539,05 $ avec ce produit comparable
Article nº : 133711
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
155,95 $
comparer les élémentsOutil universel embrayage UT8955-1, tout droit réglable Tournevis
695,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit