Prix : 745,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Cylindre de précision traité à la chaleur, piston et dispositif de retenue pour la longue vie
- Robuste construction pour une fiabilité supplémentaire entièrement en acier
- Design compact pour un accès accru & confort
- B1 - 1/2" tige carrée
- Idéal pour : enlèvement d’échelle, souder la bavure & autres résidus dans les chantiers navals, ateliers de fonderie et fabrication
Poids &Dimensions
- Longueur 9,5 po (24,13 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Bague 0,25 Carré dans
- Alésage 1 in (2,54 cm)
- Poids 4,5 lbs (2,05 kg)
- Course 1,125 po (2,86 cm)
Détails du produit
- BPM 4600
- Dispositif de retenue de socket B1
- Description Ciseau droit mesureur
- CFM moyen 4 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM haute 16 CFM
- Marque Outil universel
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT8630
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8630, Hétéro ciseau mesureur
745,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit