Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Ajustement de la fente J pour une exposition supplémentaire aux aiguilles
- Toute la construction en acier pour une durabilité
- Convertit le mesureur de ciseau style B1
- Basse consommation d’air pour une utilisation avec alimentation en air limitée ou plusieurs applications de l’outil
- Idéal pour : enlèvement de la rouille, de peinture et d’échelle sur une surface plane ou irrégulière
Poids &Dimensions
- Longueur 15 in (38,1 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Alésage 1 in (2,54 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Course 1,125 po (2,86 cm)
Détails du produit
- BPM 4600
- Description Aiguilles droites
- CFM moyen 3 CFM
- Pression 90 PSI - 6,2 BAR psi
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- CFM haute 12 CFM
- Nombre d’aiguilles 19
- Marque Outil universel
- Type d’outil Marteau pneumatique
- Numéro de référence du fabricant UT8635
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Outil universel UT8635, aiguille droite Scaler - 4600 BPM
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit