Souvent achetés ensemble
Prix : 269,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre première lampe de service rechargeable dans notre série traditionnelle, la Stinger LED est une lampe de poche en aluminium polyvalente conçue pour la plus large gamme de besoins d'éclairage. Utilisez le mode élevé pour un faisceau lumineux de 425 lumen, ou le mode bas pour un temps de fonctionnement plus long qui dure tout au long de votre quart de travail.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Quatre modes d'éclairage :
- Haut pour un faisceau lumineux super-brillant: 425 lumens; Poutre de 322m; fonctionne 3 heures; 26 000 candela
- Moyen pour une lumière vive et un temps de course plus long : 200 lumens; Poutre de 219m; s'étend sur 5,5 heures; 12 000 candela
- Faible pour une durée prolongée : 100 lumens; Poutre de 155m; fonctionne 10 heures; 6 000 candela
- Strobe fonctionne 7,5 heures
- IPX4 résistant à l'eau; Résistance à l'impact de 1m testée
- Batterie sous-C NiMH, rechargeable jusqu'à 1000 fois
- Commutateur à bouton poussoir Multi-fonctions On/Off
- Lentille en polycarbonate incassable avec revêtement résistant aux rayures
- Anneau en caoutchouc anti-roll
- Sérialisé pour identification positive
- Assemblés aux Etats-Unis
Poids &Dimensions
- Poids 12,4 lbs (5,64 kg)
- Longueur 8-7/16 po (21,43 cm)
Détails du produit
- Gamme Max Lumens 300-499
- Distance du faisceau 322 M
- Heures d’exécution à pleine puissance 10
- Piles incluses Oui
- Type Lampe de poche
- Résistant à l’eau Oui
- Matériau Aluminium
- Style Tactique
- Type de pile requis Pack rechargeable
- Cote de l’eau IPX4
- Type d’ampoule LED
- Sécurité intrinsèque Non
- Marque Streamlight
- Série Stinger LED
- Modes d’éclairage 4
- Rechargeable Oui
- Temps de recharge 4,5
- Numéro de référence du fabricant 75713
- Lumens maximaux 425
- Couleur Noir
- Nombre de piles requises 1
Garantie
- Garantie Durée de vie
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Streamlight® 75713 Stinger® LED 425 Lumen AC/12V DC Smart Charge Light W/ 2 Holders
269,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires