Souvent achetés ensemble
Prix : 19,00 $
✓ Favorise la sécurité au travail
✓ Conforme
Délimitez les zones dangereuses et les changements de hauteur du plancher à l’aide du ruban d’avertissement de danger à rayures industrielles™ mondiales. Le ruban PVC est durable, ce qui le rend idéal pour une utilisation autour des entrepôts, des installations de manutention et d’autres usines industrielles. Fabriqué à partir d’un film de vinyle conformable avec un système adhésif en caoutchouc, le ruban adhère à la plupart des surfaces propres et sèches telles que les murs, les planchers, les tuyaux et l’équipement. Garantie limitée de 1 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Longueur 108 pi (32,92 m)
- Épaisseur mil 5
- Poids 1,25 lbs (.57 kg)
Détails du produit
- Modèle Rayé
- Type réfléchissant Non réfléchissant
- Type Ruban de marquage de sol
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Vinyle
- Numéro de référence du fabricant 670652RW
- Couleur Rouge/blanc
- Matériau adhésif Caoutchouc
Garantie
- Garantie 1 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial™ 18" Cône de trafic, Réfléchissant, Base Orange Solide, 2-1/2 lbs
Article nº : 708139
Pas encore évalué
25,95 $
Global Industrial™ Power Strip, 7 points de vente, 15A, 20"L, 6' Cord
Article nº : 500882
Pas encore évalué
47,95 $
Global Industrial™ Diamond Plate Anti Fatigue Mat, 15/16 » d’épaisseur, 4'L x 6'L, Noir
Article nº : 800324
Pas encore évalué
279,95 $
Ruban de sécurité Global Industrial™, 2 po l x 108 pi L, 5 Mil, bleu, 1 rouleau
Article nº : 670651BL
Pas encore évalué
11,25 $
Ruban de signalisation de danger rayé Global Industrial™, 3 po l x 108 pi L, 5 Mil, rouge/blanc, 1 rouleau
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires