Prix : 659,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
DURASHELF® STRUCTURE ÉTAGÈRES EN PLASTIQUE
3-étagère avec tablette ventilé
DuraShelf® structure étagères en plastique résiste aux températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Étagères de forte épaisseur de 2-5/8" et 2-3/8" diamètre postes interverrouillage pour former un assemblage rigide. Rayonnages fixes ont 25" dégagement entre postes et 20" entre les étagères. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Étagères ventilées permettent de liquides par, favoriser la circulation de l’air et éviter toute accumulation de poussière. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
3-étagère avec tablette ventilé
DuraShelf® structure étagères en plastique résiste aux températures extrêmes dans des environnements humides ou corrosifs. Haute densité, plastique polyéthylène structural noir est idéal pour les congélateurs et imperméable à la plupart des produits chimiques, acides et sels, huiles. Étagères de forte épaisseur de 2-5/8" et 2-3/8" diamètre postes interverrouillage pour former un assemblage rigide. Rayonnages fixes ont 25" dégagement entre postes et 20" entre les étagères. Pratiquement sans entretien. Vapeur nettoyable. Étagères ventilées permettent de liquides par, favoriser la circulation de l’air et éviter toute accumulation de poussière. Assemblage rapide et facile, aucun outil requis.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Hauteur 51 in (129,54 cm)
- Poids 69,84 lbs (31,75 kg)
- Capacité de poids 1125 lbs (511,36 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 3
- Type d’étagère Ventilé
- Type Unité de starter
- Marque Structural Plastics Corp
- Série DuraShelf
- Matériau Plastique
- Capacité des étagères 1125 lbs (511,36 kg)
- Numéro de référence du fabricant S3636X3
- Couleur Noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Structure plastique ventilé Shelving, 36 "L x 36 « D x 51 » H, Black
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires