Prix : 509,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
La mangeoire minérale Super Bull est dotée d’une base de trois compartiments de 9 po plus haute que le modèle standard. La base dispose de 3 points d’ancrage pour éliminer le basculement.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Base, 40" grand diamètre et 17" de hauteur
- pieds cubes 4,6 tient facilement jusqu'à 250 lb de sel ou d’un minéral (bloquer ou en vrac)
- Retenue de goupille Lynch pour enlèvement rapide de Rabat et remplissage facile
- Grande base avec 3 points d’ancrage élimine de basculement
- UV de haute qualité protégé polyéthylène résiste aux bris, même à - 20 degrés F.
Poids &Dimensions
- Largeur 40 in (101,6 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Hauteur 17 in (43,18 cm)
- Poids 54 lbs (24,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- pays États-Unis
- Description Super 3 Block Mineral Feeder
- Capacité 4,6 Pi³³
- Type Cattle Feeders
- Type d’animal Bovins
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polyéthylène
- Style Chargeur de minéraux
- Numéro de référence du fabricant 28140212
- Couleur Vert
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Super 3 Blocs d’alimentation minérale, vert
509,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit