Prix : 4 335,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour les sous compteurs, tables et bancs de travail où l’espace est limité ou confiné. Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Comprend les grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Persiennes inox assurent la distribution de l’air encore froid. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion et permet d’éviter le débordement de l’eau de condensation. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Réfrigérateur offre 33 38° F température. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 27-1/2" W x 30" D x 30-5/16 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 96-1/4 po (244,48 cm)
- Profondeur 35-1/4 po (89,54 cm)
- Hauteur 55 in (139,7 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Tension 115 V
- Description Réfrigérateur
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 7 pi³ (.2 cu.m)
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Ampérage 16 A
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 3
- Type Deli affaire See-Thru
- Marque Turbo Air
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant TUR-28SD-N
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie Année 1 pièces & Labor, 4 ans additionnels compresseur
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Super série Deluxe - comptoir réfrigérateur 27-1/2" W - porte 1
4335,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit