Prix : 7 099,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Idéal pour les sous compteurs, tables et bancs de travail où l’espace est limité ou confiné. Apportées à l’aide d’inox intérieur et extérieur pour la propreté et de longue vie. Comprend les grilles métalliques en acier inoxydable et isolation en polyuréthane à haute densitée. Persiennes inox assurent la distribution de l’air encore froid. Les portes comportent facile poignées et garnitures de porte magnétique. Les revêtements de porte feuille ABS résister à la condensation de l’eau avec une efficacité thermique. Système de réfrigération efficace offre réfrigération R-134D surdimensionnée et équilibrée. Comprend les condenseurs et évaporateurs efficaces. Système de condensat de gaz chaud est traitée pour résister à la corrosion et permet d’éviter le débordement de l’eau de condensation. Se déplace facilement sur 5" roulettes pivotantes ; la moitié sont bloquer les roulettes. Réfrigérateur offre 33 38° F température. Répertorié UL. NSF approuvé. ISO 9001 & CEC certifié. Produit vedette de l’énergie. 60-1/4" W x 30" D x 30-5/16 « H encombrement.
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/4 po (53,98 cm)
- Profondeur 23 in (58,42 cm)
- Hauteur 32-3/4 po (83,19 cm)
- Longueur du cordon 9 pi (2,74 m)
Détails du produit
- Ampérage 0,8 A
- Tablette ajustable Non
- Fluide frigorigène R-134D
- Nombre de portes 2
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Tension 115 V CA/60 Hz V
- Description Réfrigérateur
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 16 pi³ (.45 cu.m)
- Puissances en chevaux 1/3 HP
- Famille de couleurs de carrosserie Blanc
- Marque Turbo Air
- Famille de couleurs de porte Blanc
- Balançoire de porte Relevable
- Lumière Non
- Thermostat Type Cadran
- Numéro de référence du fabricant TUR-60SD-N
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Acier
Garantie
- Garantie 5 ans Fabricant limité
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Super série Deluxe - comptoir réfrigérateur 60-1/4" W - porte 2
7099,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit