Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Boîtier Design 919 Super chargeur cas sont flightcases parfaite pour adapter vos besoins affaire de vol d’ata. Cette affaire de vol ATA est idéale pour le transport des équipements et des instruments sensibles. Le flight-case protègera vos articles si vous enverront eux localement ou dans le monde entier avec une protection maximale.
Fonctionnalités
Fonctionnalités
- Heavy Duty à roues expéditeur
- Construction en polyéthylène moulé
- Répond aux spécifications ATA (Air Transport Association)
- Coins saillants protègent le matériel contre les dommages
- Cadre de languette et rainure aluminium avec joint
- charnière continue
- Moulé empilage positif
- Matériel résistant à la corrosion
- Boîtier en acier intégré roues
- Poignée télescopique intégrée
- Rempli de couches de mousse 2"
- couteau de découpage inclus
- Intérieurs et des tailles personnalisées sont disponibles en quantité, appeler pour plus d’informations
- Dimensions intérieures: 42"L x 25"L x 12"H
- Dimensions extérieures: 46"W x 28"D x 15"H
Poids &Dimensions
- Diamètre de la roue 2-3/4 po
- Largeur 28 in (71,12 cm)
- Longueur 46
- Hauteur 15 in (38,1 cm)
- Hauteur intérieure 12 in (30,48 cm)
- Capacité de poids 65 lbs (29,55 kg)
- Longueur intérieure 42 in (106,68 cm)
- Poids 35 lbs (15,91 kg)
- Largeur intérieure 25 in (63,5 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de handle Manche télescopique
- Type Boîte d’expédition
- Matériau Polyéthylène
- Style Étui à roulettes avec mousse
- Type de roue Roller Blade
- Type de moule Polyéthylène formé sous vide
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Marque Design du boîtier
- Série Super-chargeur 919
- Numéro de référence du fabricant 919-422512-FF
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications Rencontre ATA Spec 300 chat 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Case Design Super-Shipper ATA Case 919 Wheeled Case Foam Filled - 42"L x 25"L x 12"H - Argent
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit