Prix : 2 599,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-4 2 599,00 .
- Acheter 5 2 479,00 .
- Acheter 6+ 2 395,00 .
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Cette porte d’ajustement de pression est la solution parfaite pour le confinement de la circulation dans les écoles, centres commerciaux, des centres de loisirs, usines, hôpitaux, musées et plus encore. Sécurité de lourds portails sont fabriqués pour durer à l’aide d’acier de forte épaisseur avec une finition plaquée. Se déplace facilement sur roulettes pivotantes robustes. Pression Gates Fit fonction extensibles barres de verrouillage qui permettent un positionnement réglable entre les murs, les couloirs et les autres surfaces verticales. Développez facilement la porte jusqu'à ce que les extrémités touchent les deux surfaces, abaisser le canal lock mâle jusqu'à ce qu’il repose sur le canal de transport avec les guides et le support de blocage. Puis abaisser le canal lock femelle jusqu'à ce qu’il repose avec le canal mâle avec épingle. Soulever les deux jusqu'à ce qu’elle s’engage et appliquez une pression modérée pour verrouiller en place. Barre de verrouillage est verrouillable pour la sécurité (cadenas vendu séparément). Pour une utilisation avec 6' 9' ouvertures. Deux portes ou plus peuvent être réunies pour une grande étendue. 2 an de garantie limitée.
Poids &Dimensions
- Largeur 108
- Hauteur 6-9/16 ft (2 m)
- Poids 197 lbs (89,55 kg)
- Hauteur pliée 78-1/2 po (199,39 cm)
- Largeur rétractée 30 in (76,2 cm)
- Longueur étendue 108 in (274,32 cm)
- Hauteur étendue 78-1/2 po (199,39 cm)
- Largeur pliée 30 in (76,2 cm)
- Calibre 12
Détails du produit
- Emplacement de montage Universal
- Assemblage requis Oui
- Base à remplir Non
- Type Avec roulettes
- Quantité par paquet 1
- Matériau Acier
- Nombre de panneaux 1
- Type de porte pliante Portail portatif
- Nombre de roulettes 8
- Nombre d’essieux 4 (8 de 2-1/2" roulettes pivotantes)
- Marque Hallowell
- Finition Manteau de poudre
- Numéro de référence du fabricant P601-09
- Caster Type Pivotant
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ensemble d’ancrage plancher pour portails mobiles lourds supérieure
Article nº : B192367
Pas encore évalué
145,95 $
Hallowell® 2-Tier 2 Door Premium Locker, 12"L x 18"P x 78"H, Gris foncé, Non assemblé
Article nº : 238319GY
Pas encore évalué
389,95 $
Supérieur robuste Portable Gate - 6' à 9' ouvertures
2599,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires