Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures

Supérieur robuste Portable Gate - 7' à 12' ouvertures

Article nº : WBB192317

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 3 055,00 $

Rabais de quantité

  • Achetez 1-4 3 055,00 .
  • Acheter 5 2 869,00 .
  • Acheter 6+ 2 775,00 .

Quantité

Les clients ont également été consultés

Supérieure porte Portable robuste - 6' à 9' ouvertures

Supérieur robuste Portable Gate - 6' à 9' ouvertures

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Coffre-fort d’armoire électronique industrielle™ mondiale, capacité de 48 clés, sable

Global Industrial™ General Security Laminated Steel Padlock, Pare-chocs et 2 clés, clé différemment

Global Industrial™ General Security Laminated Steel Padlock, Pare-chocs et 2 clés, clé différemment

Portail de barricade de sécurité pliant industriel™ mondial avec enseigne, longueur élargie de 20 '

Portail de barricade de sécurité pliant industriel™ mondial avec enseigne, longueur élargie de 20 '

Supérieure porte Portable robuste - 3-1/2' à 6' ouvertures

Barrière portable robuste supérieure, ouvertures de 3-1/2 pi à 6 pi 

XLECO1265 Eco Gate™ Porte portative extensible, 12'W & 6'H En cours d’utilisation 6'6 » Hauteur repliée

XLECO1265 Eco Gate™ Porte portative extensible, 12'W & 6'H En cours d’utilisation 6'6 » Hauteur repliée

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Global Industrial™ 430 Table en acier inoxydable, 60 x 30 », sous étagère

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Chaise de bureau interion® avec le dos moyen et les bras réglables, noir, noir

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ Barrière de ceinture rétractable, 39 » Poteau en acier inoxydable, ceinture noire 6-1/2'

Global Industrial™ 11 poches - Classeur mural à dossiers médicaux - Noir

Global Industrial™ 11 Pockets - Medical Chart Hanging Wall File Holder - Noir

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Continental Dynamics® Ventilateur d’échappement Direct Drive 10 » avec obturateur, 1 vitesses, 1500CFM, 1/30HP, 1Phase

Portillon pivotant w / droit à fermeture automatique remis entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / droit à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / gauche à fermeture automatique remis entrée - Chrome satiné

Portillon pivotant w / gauche à fermeture automatique remis à l’entrée - Chrome satiné

Cette porte d’ajustement de pression est la solution parfaite pour le confinement de la circulation dans les écoles, centres commerciaux, des centres de loisirs, usines, hôpitaux, musées et plus encore. Sécurité de lourds portails sont fabriqués pour durer à l’aide d’acier de forte épaisseur avec une finition plaquée. Se déplace facilement sur roulettes pivotantes robustes. Pression Gates Fit fonction extensibles barres de verrouillage qui permettent un positionnement réglable entre les murs, les couloirs et les autres surfaces verticales. Développez facilement la porte jusqu'à ce que les extrémités touchent les deux surfaces, abaisser le canal lock mâle jusqu'à ce qu’il repose sur le canal de transport avec les guides et le support de blocage. Puis abaisser le canal lock femelle jusqu'à ce qu’il repose avec le canal mâle avec épingle. Soulever les deux jusqu'à ce qu’elle s’engage et appliquez une pression modérée pour verrouiller en place. Barre de verrouillage est verrouillable pour la sécurité (cadenas vendu séparément). Pour une utilisation avec 7' 12' ouvertures. Deux portes ou plus peuvent être réunies pour une grande étendue. 2 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 144
  • Hauteur 6-9/16 ft (2 m)
  • Poids 254 lbs (115,45 kg)
  • Hauteur pliée 78-1/2 po (199,39 cm)
  • Largeur rétractée 30 in (76,2 cm)
  • Longueur étendue 144 in (365,76 cm)
  • Hauteur étendue 78-1/2 po (199,39 cm)
  • Largeur pliée 30 in (76,2 cm)
  • Jauge 12

Détails du produit

  • Emplacement de montage Universal
  • Assemblage requis Oui
  • Base à remplir Non
  • Type Avec roulettes
  • Quantité par paquet 1
  • Matériau Acier
  • Nombre de panneaux 1
  • Type de porte pliante Portail portatif
  • Nombre de roulettes 10
  • Nombre d’essieux 5 (10 de 2-1/2" roulettes pivotantes)
  • Marque Hallowell
  • Finition Manteau de poudre
  • Numéro de référence du fabricant P601-12
  • Caster Type Pivotant
  • Couleur Gris

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

4,0 

  • 5 étoile(s)

    0
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : Pete

    Date de : Avril 23, 2019

    Porte de tension
    Votre commentaire :
    La porte est de grande qualité. Les instructions incluses étaient très mal écrit.
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
Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures

Supérieur robuste Portable Gate - 7' à 12' ouvertures

Article nº : WBB192317

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Supérieure porte Portable robuste - 7' à 12' ouvertures
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant