Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³

ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³

Article nº : WBB997781

(2)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 975,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

American Biotech Supply Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 4 pi³, porte pleine

American Biotech Supply Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 4 pi³, porte pleine

American Biotech offre Standard autoportant sous un comptoir congélateur ABT-HC-UCF - 0220M, 1,5 pi³.

Caractéristiques :
  • Norme pose libre sous comptoir congélateur
  • 1,5 pi.cu.
  • Une porte tournante solide, à charnière droite
  • Thermostat mécanique
  • Cycle de température moyenne :-20° C
  • Une tablette fixe
  • Serrure à clé
  • Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
  • Poignée de porte robuste
  • Pieds de nivellement
  • Port d’accès de sonde (3/8")
  • Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
  • Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
  • Un an, pièces et main-d'œuvre
  • Compatible Pyxis®, Omnicell® et AcuDose RX®
  • Dimensions extérieures : 18-1/2" W x 19-1/2 « D x 19-1/2" H
  • Dégivrage manuel
  • 115V, 60 Hz, HP 1/10, 1,1 ampères

Poids &Dimensions

  • Largeur 18-1/2 po (46,99 cm)
  • Profondeur 19-1/2 po (49,53 cm)
  • Hauteur 19-1/2 po (49,53 cm)

Détails du produit

  • Nombre d’étagères réglables Non
  • Famille de couleurs d’armoire Blanc
  • Famille de couleurs de chambre Blanc
  • Plage de température -15 à -25 °C
  • Ampérage 1,1 A
  • Nombre de portes 1
  • Type Congélateur médical et de laboratoire
  • Type de réfrigérant R600a
  • Style Sous comptoir
  • Roulettes Non
  • Tension 115 V
  • Description Congélateur de comptoir autoportant standard
  • Nombre de tablettes 1
  • Capacité 1,5 pi³ (0,04 pi³.m)
  • Puissances en chevaux 1/10 HP
  • Phase 1PH
  • Marque American Biotech Supply
  • Type de porte Solide
  • hertz 60 Hz
  • Style de porte Porte battante
  • Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCF - 0220M
  • Type de dégivrage Manuelle
  • Couleur Blanc

Garantie

  • Garantie 1 ans sur les pièces et le travail

Conformité et certifications

  • ADA conforme Non
Commentaire du client

4,5 

  • 5 étoile(s)

    1
  • 4 étoile(s)

    1
  • 3 étoile(s)

    0
  • 2 étoile(s)

    0
  • 1 étoile(s)

    0

Études plus récentes

  • Études plus récentes
  • Commentaires nominales plus élevées
  • Plus bas nominales commentaires
  • Reviewer : SHAWN

    Date de : Mars 20, 2021

    L’avis de Sir Stanturf
    Votre commentaire :
    Bon produit.
  • Reviewer : II.

    Date de : Juin 12, 2019

    Undercounter Freezer Review (en anglais)
    Votre commentaire :
    Je viens de l'avoir pendant trois semaines et il semble avoir une très bonne capacité de refroidissement. Stable à 30C négatif.
Produit Q et A

Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.

  • Ce congélateur énumère la plage de température de -25C à -15C, mais le seul examinateur dit qu’ils l’ont fixé à -30C. Quelle est la température la plus basse réelle de ce congélateur?

    Question posée par : Andrew, 18, 2020 mars

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Mars 20, 2020

      Bonjour, nous nous excusons pour la mauvaise communication. L’appareil est un produit -20C et il est conçu pour fonctionner de façon optimale à ou autour de cette température. La plage de température se situe entre -15 et -25 degrés. Il est possible pour l’appareil d’atteindre le bas et le haut de cette gamme, mais il n’est pas capable de courir à -30 oC. Merci pour votre question.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Jetable Lab Coat - 2 poche - col ouvert - Front Snap, L, affaire de 30

375,95 $

1 l’élément (s) ajouté au chariot.

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³

ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³

Article nº : WBB997781

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³
    ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³
    ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³
    ABS Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 1,5 pi³
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant