Prix : 1 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Congélateur de comptoir standard autoportant
- 4 pi.cu.
- Une solide porte battante, charnière à droite, non réversible
- Thermostat mécanique
- Réglable, plage de température de fonctionnement :-15° C à - 25° C
- Deux étagères fixes
- Serrure à clé
- Joint de porte magnétique pour assurer l’étanchéité positive
- Poignée de porte encastrée
- Pieds de nivellement
- Port d’accès de sonde (3/8")
- Porte et armoire blanche
- Uréthane haute densité de mousse isolant porte et armoire
- Réfrigérant HFC libres (R600a), de mousse isolante et de conditionnement
- Un an, pièces et main-d'œuvre
- Dimensions extérieures : 21-1/2" W x 22-1/4 « D x 32-3/4" H
- Remarque : Cette unité doit avoir un dégagement de 4 » sur les côtés et à l’arrière pour une ventilation adéquate
- Dégivrage manuel
- 115V, 60 Hz, 0,9 amplis, HP 1/7
- Listé UL/C-UL
Poids &Dimensions
- Largeur 21-1/2 po (54,61 cm)
- Profondeur 22-1/4 po (56,52 cm)
- Hauteur 32-3/4 po (83,19 cm)
Détails du produit
- Nombre d’étagères réglables Non
- Famille de couleurs d’armoire Blanc
- Famille de couleurs de chambre Blanc
- Plage de température -15 à -25 °C
- Ampérage 0,9 A
- Nombre de portes 1
- Type Congélateur médical et de laboratoire
- Type de réfrigérant R600a
- Style Sous comptoir
- Roulettes Non
- Tension 115 V
- Description Congélateur de comptoir autoportant standard
- Nombre de tablettes 2
- Capacité 4,0 pi³ (0,11 pi³.m)
- Puissances en chevaux 1/7 HP
- Phase 1PH
- Marque American Biotech Supply
- Type de porte Solide
- hertz 60 Hz
- Style de porte Porte battante
- Numéro de référence du fabricant ABT-HC-UCF-0420W
- Type de dégivrage Manuelle
- Couleur Blanc
Garantie
- Garantie 1 ans sur les pièces et le travail
Conformité et certifications
- Certifications Listé UL/C-UL
- ADA conforme Non
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
379,95 $
SCILOGEX Autoclavable bouteille 17400037, 1 litres, 45mm filetage, ambre, verre
Article nº : B807526
Pas encore évalué
125,95 $
Mettez à niveau cet article pour seulement 490,00 $ plus
Global Industrial™ Undercounter Laboratory Freezer, 3,2 pi³, porte pleine
Article nº : 2453705
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
2 085,00 $
comparer les élémentsAmerican Biotech Supply Standard Congélateur indépendant sous comptoir, 4 pi³, porte pleine
1595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires