Prix : 829,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
L’huile synthétique extra légère Super Lube est une huile multi-usage ISO-46 avec des performances bien équilibrées dans une gamme d’applications. Il présente d’excellentes performances dans les aubes haute pression, les pompes à piston et à engrenages, offrant des performances plus longues et optimales. Il a une excellente résistance à l’oxydation, se sépare facilement de l’eau, résistant à la mousse, permettant l’extension des intervalles de filtre à huile tout en assurant un système propre. L’huile extra légère Super Lube est un lubrifiant de qualité alimentaire enregistré NSF, classé H1 pour le contact alimentaire accidentel. Fabriqué aux États-Unis. Durée de conservation de 5 ans. La garantie est de 24 mois à compter de la date d’achat.
Poids &Dimensions
- Taille gal 5
Détails du produit
- Type de taille Seau
- Application Intérieur-extérieur
- ISO Grade ISO 46
- Type Huile
- Pour une utilisation avec Maintenance/retouches
- Marque SuperLube
- Quantité par paquet Seau 1
- Type de lubrifiant Synthétique
- Numéro de référence du fabricant 53050
- Couleur Effacer
Garantie
- Garantie 24 mois à compter de la date d’achat
Conformité et certifications
- Évaluation NSF H1
Galerie de photos et vidéos
-
Lubrifiants polyvalents
-
Super huile de lubrification avec PTFE
-
Super huile de lubrification avec PTFE
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Super Lube Synthetic Extra Lightweight Oil, ISO 46, seau de 5 gal, clair
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires