Prix : 379,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Les lignes de treuil synthétique LockJaw® sont les lignes de treuil les plus avancées disponibles. Fabriqué à partir de fibres synthétiques à haute résistance, LockJaw est plus solide et beaucoup plus léger que les lignes de treuil en acier et les manilles de la même taille. Le problème : Les lignes de treuil métalliques sont lourdes, rigides et peu pratiques, ce qui en fait un danger pour la sécurité et prend beaucoup de temps et d’efforts à entretenir. La solution : La conception brevetée de LockJaw® lui permet de s’enrouler facilement autour de toutes sortes de points d’ancrage. Les lignes de treuil synthétiques et les manilles LockJaw® sont résistantes aux UV et à l’abrasion et ne rouillent pas. La serrure exclusive maintient solidement la manille fermée lors de l’utilisation. Sa serrure est fixée à la manille pour éviter les broches perdues qui sont courantes avec les manilles en acier. De par sa conception, la corde ne tombera que sur le sol et ne fouettera pas dangereusement en cas de défaillance. Il élimine également le risque qu’un crochet métallique soit lancé en tant que projectile en cas de défaillance. Non évalué pour le levage. Brevet en instance. Charge de travail de 10700 lb. Fabriqué aux États-Unis.
Poids &Dimensions
- Largeur 1/2
- Diamètre 1/2
- Longueur 25 pi (22,86 m)
- Poids 2,5 lbs (1,14 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction Épissure
- Type Corde de treuil synthétique
- Quantité par paquet 1
- Marque Tétanos
- Matériau Le
- Numéro de référence du fabricant 20-0500025
- Couleur Gris
- Matériau du corps Le
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ironclad® EXO2-fase-05-XL Salut-Vis Impact gants, jaune/Orange, 1 paire, XL
Article nº : B2300529
Pas encore évalué
32,95 $
Ligne de treuil synthétique LockJaw® avec manille intégrée, 1/2 » Dia. x 25'L
379,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires