Prix : 767,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
"JBX" système 800 rayonnage grande portée - 96 po l x 24 po x P x 84 po H - Platelage métallique galvanisé - Surmeuble
Cadre soudé monobloc profilées en acier postes et parfaitement soudé tube entretoise pour plus de solidité et de rigidité. Larme connexion faisceau en trou de serrure. 14-jauge verticale en acier soudé. Niveaux d’étagère sont calibre 7 câble d’acier de calibre 14 supports. Niveaux d’étagère ajuster incréments 11/2". Souder-sur des palettes en acier. Démarreurs peuvent être utilisés individuellement ou combinés avec les Add-ons pour remplir une rangée de rayonnage.
Cadre soudé monobloc profilées en acier postes et parfaitement soudé tube entretoise pour plus de solidité et de rigidité. Larme connexion faisceau en trou de serrure. 14-jauge verticale en acier soudé. Niveaux d’étagère sont calibre 7 câble d’acier de calibre 14 supports. Niveaux d’étagère ajuster incréments 11/2". Souder-sur des palettes en acier. Démarreurs peuvent être utilisés individuellement ou combinés avec les Add-ons pour remplir une rangée de rayonnage.
Poids &Dimensions
- Largeur 96 dans
- Profondeur 24 dans
- Hauteur 84 dans
- Dimensions 96 » x 24 » x 84 » d’in
- Connexion Crochet de faisceau ga
- Calibre 14
Détails du produit
- Description Surmeuble
- Nombre de tablettes 3
- Marque "JBX"
- Matériau À assembler
- Capacité des étagères 1400 lbs
- Numéro de référence du fabricant M2060
- Matériel d’étagère Fil galvanisé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Système JBX 800 Shim pour les étagères sans boulons à large portée
Article nº : B0002225
Pas encore évalué
2,10 $
Rayonnage enclenchable de grande portée JBX System 800, 96 po l x24 po P x 84 po H, panneaux en fil galvanisé, unité supplémentaire
767,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires