Prix : 399,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
T & S laiton B-2250-B Rincez d’abord Assemblée, 44W / support mural
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- 44 tuyau en acier inoxydable
- Squeeze robinet à fermeture automatique
- Support mural
Poids &Dimensions
- Plaque murale 6 in (15,24 cm)
- Longueur du tuyau 44 in (111,76 cm)
- Taille du support mural Oui dans
- Connexion d’entrée 3/8 en
- Hauteur 39-3/4 po (100,97 cm)
- Hauteur de la colonne montante 24
- Hauteur du bec verseur 14-1/16 po (35,72 cm)
Détails du produit
- Emplacement de montage Riser l’Assemblée
- Support mural inclus Oui
- Style de connexion NPT
- Litres par minute 5,38 L/MIN
- Gallons par minute 1,42 gal/min (5,38 l)
- Quantité par paquet 1
- Marque T&S Brass
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant B-2250-B
- Style de poignée Pulvérisation
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- ADA conforme Non
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Économisez 260,00 $ avec ce produit comparable
Krowne 21-133L - 44" prérinçage flexible avec poignée
Article nº : B2169746
Pas encore évalué
Expédition en un jour ouvrable
139,95 $
comparer les élémentsT & S laiton B-2250-B Rincez d’abord Assemblée, 44" W / support mural
399,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires