Prix : 8 169,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les climatiseurs d’enceinte SpectraCool de la série T d’Hoffman assurent un contrôle total du climat dans une unité emballée pour des applications allant de l’automatisation industrielle, de l’équipement de télécommunications, des systèmes de traitement des eaux usées, de l’équipement de manutention des colis, des systèmes de sécurité et de défense, et plus encore.
Fonctionnalités
Les modèles standard de climatiseur extérieur comprennent également :
Fonctionnalités
- Modèles de stock équipés d’un contrôle de la pression de la tête pour un fonctionnement à basse ambiante, d’un chauffe-compresseur, d’une bobine de condensateur enduit, d’un interrupteur défectueux, d’un thermostat et d’un emballage de chauffage
- Options de montage extérieures et entièrement encastrées sur de nombreux modèles
- Empreinte compacte pour minimiser l’immobilier et maximiser la capacité
- Thermostat mécanique fiable du côté de l’enceinte de l’unité
- Deux mouvements d’air côté condenseur pour la redondance de performance
- Couverture en tôle galvanisée peinte pour les environnements robustes d’usine et d’extérieur
- Flanges à monture facile pour une installation simple
- Le filtre à mailles d’aluminium nettoyable et réutilisable protège les bobines pour une performance de refroidissement maximale
- Matériel de montage, joints et manuel d’utilisation meublé avec l’unité
- Chaque unité testée fonctionnellement avant l’expédition
Les modèles standard de climatiseur extérieur comprennent également :
- Telcordia GR-487 capable
- Thermostat
- Composants résistants à la corrosion
- Commutateur de dysfonctionnement
- Chauffe-compresseur
- Contrôle de la pression de la tête
- Chauffage d’enceinte
- R134A réfrigérant respectueux de la terre
Poids &Dimensions
- Profondeur 10 in (25,4 cm)
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Hauteur 20 in (50,8 cm)
- Poids 56 lbs (25,45 kg)
Détails du produit
- BTU refroidissement 2000
- Refroidissement de la plage de température -40 à 131 °F
- Tension 115 V
- Assemblage requis Non
- Watts Chauffage --- W
- Fluide frigorigène R134A
- Phase 1
- Refroidissement des ampères 7 A
- Watts Refroidissement 586 W
- Charge de réfrigérant 6,5 oz
- Marque Nvent / Hoffman
- hertz 60 Hz
- Numéro de référence du fabricant T200216G100
- Couleur Gris
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL Listed
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Hoffman T Series Outdoor Enclosure Air Conditioner, Cool Only, 2000 BTU, 115V
8169,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit