Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le support peut être boulonné à n’importe quelle surface plane, table ou mur. Il peut également être utilisé avec les couteaux de style RC et ce. Il est très efficace pour stocker la plupart des produits de rouleaux. Le support a une capacité de poids de 60 lb (bulle, papier, mousse, plastique, etc.). La fraise est vendue séparément. Veuillez vous référer au modèle # B462503
Poids &Dimensions
- Diamètre du rouleau Jusqu’à 48 pouces
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Largeur maximale du matériau 24 in (60,96 cm)
Détails du produit
- Marque Dehnco
- Quantité par paquet 1
- Emplacement de montage Mur ou dessus de Table
- Description Table/Wall Roll Stand
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant TRSEC-36-24
- Couleur Noir
- Capacité de roulis 1
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dehnco Economy Cutter pour 24 « Largeur de matériau, Noir &Blanc
Article nº : B462503
Pas encore évalué
605,00 $
Dehnco Table / Wall Roll Stand pour jusqu’à 48 « Dia. Roll &24 » Largeur de matériau, capacité de 600 lb, noir
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires