Prix : 4 635,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Les directives actuelles exigent une filtration HEPA et exigent que les endoscopes soient suspendus verticalement en raison de la nécessité de canaux internes pour drainer tout excès de liquide après le nettoyage. De nombreux établissements ont demandé un chariot ou une armoire pour leur permettre de stocker leurs dilatateurs Savary-Gilliard® à la verticale car ils disposent également d’un canal interne. C’est dans cet esprit que l’équipe de conception et d’ingénierie de Harloff a présenté le nouveau chariot de rangement des dilatateurs d’endoscopie.
En utilisant la conception de pointe de nos armoires de séchage d’oscilloscope, nous avons produit un système de séchage à pression positive filtré HEPA. Le séchage du filtre HEPA élimine 99,7 % des particules, soit 0,03 micron. Il est doté d’un ventilateur entièrement réglable (10 à 180 minutes) réglé pour s’activer chaque fois que l’on accède à l’armoire de rangement du dilatateur d’endoscopie et fournit un séchage vertical du dilatateur Savary pour un maximum de 24 dilatateurs de 39 po ou moins de longueur.
Bénéficiez des mêmes avantages qu’une armoire d’endoscopes complète, mais pour vos dilatateurs Savary-Gilliard®. Fournit une capacité de séchage et de stockage verticaux pour un maximum de 24 dilatateurs avec un accès facile à l’intérieur et à l’extérieur pour les infirmières et le personnel. Cette armoire de rangement durable pour dilatateurs d’endoscopie de qualité médicale aide à drainer l’excès de liquide après le nettoyage du dilatateur, réduisant considérablement la croissance bactérienne. Comprend les meilleures roulettes de tente® de l’industrie, votre choix de trois options de verrouillage et des supports de dilatateur à prise souple.
Caractéristiques :
En utilisant la conception de pointe de nos armoires de séchage d’oscilloscope, nous avons produit un système de séchage à pression positive filtré HEPA. Le séchage du filtre HEPA élimine 99,7 % des particules, soit 0,03 micron. Il est doté d’un ventilateur entièrement réglable (10 à 180 minutes) réglé pour s’activer chaque fois que l’on accède à l’armoire de rangement du dilatateur d’endoscopie et fournit un séchage vertical du dilatateur Savary pour un maximum de 24 dilatateurs de 39 po ou moins de longueur.
Bénéficiez des mêmes avantages qu’une armoire d’endoscopes complète, mais pour vos dilatateurs Savary-Gilliard®. Fournit une capacité de séchage et de stockage verticaux pour un maximum de 24 dilatateurs avec un accès facile à l’intérieur et à l’extérieur pour les infirmières et le personnel. Cette armoire de rangement durable pour dilatateurs d’endoscopie de qualité médicale aide à drainer l’excès de liquide après le nettoyage du dilatateur, réduisant considérablement la croissance bactérienne. Comprend les meilleures roulettes de tente® de l’industrie, votre choix de trois options de verrouillage et des supports de dilatateur à prise souple.
Caractéristiques :
- Le système de ventilation à pression positive sèche tous les dilatateurs Savary-Gilliard® et autres dilatateurs filoguidés
- La durée de fonctionnement du ventilateur (de 10 à 180 minutes) est entièrement réglable et activée chaque fois que l’armoire de rangement du dilatateur d’endoscopie est fermée
- Le filtre HEPA remplaçable élimine 99,7 % des particules, 0,03 micron
- Chaque chariot de séchage vertical des dilatateurs Savary peut contenir jusqu’à 24 dilatateurs individuels, dont la taille varie de 5 mm (15 français) à 20 mm (60 français) et jusqu’à 39 po de longueur
- Comprend 4 glissières coulissantes savoureuses qui contiennent chacune six dilatateurs pour un accès facile à des dilatateurs de taille similaire à la fois
- Choix d’options de serrure : serrure à loquet, serrure à clé standard ou serrure électronique standard
- Système électrique de qualité médicale
- Corps robuste en acier entièrement soudé
- Meilleures roulettes de tente® silencieuses de 5 po de l’industrie - 1 roulettes directrices et 2 roulettes de freinage
- Pare-chocs de protection entièrement incurvés de l’industrie uniquement
- Finition de couche de poudre étanche à la chaleur durable résistante aux rayures
- Garantie du fabricant de 12 ans sur les expéditions aux États-Unis et au Canada, garantie du fabricant de 5 ans sur tous les autres envois internationaux
- Garantie limitée de 1 ans sur toutes les pièces achetées
- Made in USA
- 51,89 %" H x 23,89 %" W x 22" D (131,8 % cm H x 60,7 % cm W x cm 55,9 % D)
- Poids du chariot : 97 lb (44 kg)
- Poids approximatif du colis : 122 lb (55,3 kg)
- Dimensions approximatives de l’expédition : 60 po H x 29 po L x 24 po P (152,4 cm x 73,7 cm x 61 cm)
Poids &Dimensions
- Profondeur 22
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Largeur 23-89/100 po (60,68 cm)
- Longueur 22 in (55,88 cm)
- Hauteur 51-89/100 po (131,8 cm)
- Poids 97 lbs (44,09 kg)
Détails du produit
- Made in USA Oui
- Nombre de portes 1
- Type de verrou Serrure à loquet, Clé, E-Lock
- Type Chariot de séchage dilatateur
- Marque Harloff
- Matériau Acier
- Caster Type 1 Direction, 2 Freinage
- Numéro de référence du fabricant DSC24TK-DP
- Couleur Taupe
- Type de roue Roue avant
Garantie
- Garantie 12 Limité
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Harloff Tall Savary Dilator Drying Cart, Filtre HEPA, 23-89/100 « Lx22"Lx51-89/100"H,Taupe
4635,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit