Prix : 17 339,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Armoire insonorisation.
✓ 60 000 heures d’espérance de pompe.
✓ Inclut la capacité de changement de marguerite pour marier plusieurs unités.
Le compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir global™ avec sécheur offre des performances supérieures et un fonctionnement silencieux et est conçu pour fournir des années de service fiable. Sa construction en acier massif et sa finition enduite de poudre sont durables et empêcheront la rouille au fil du temps. Ce compresseur sans réservoir est équipé d’un affichage de la température, d’une surveillance principale et d’un démarrage automatique si le courant s’éteint soudainement dans votre maison, votre bureau ou votre espace commercial. Les utilisateurs ont également la possibilité de retirer les portes isolées pour un entretien plus rapide et de régler les pressions, les alarmes et les horaires pour leur commodité. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions globales: 35 » L x 24 » L x 41 » H. La sécheuse n’est pas préinstallée et doit être fixée par l’acheteur.
Le sécheur d’air réfrigéré Global Industrial™ offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Ce sécheur, nécessitant peu ou pas d’entretien, est efficace et idéal pour une utilisation avec des compresseurs qui n’ont pas de refroidisseurs secondaires pour éliminer l’huile, l’eau, la poussière et les particules de saleté afin d’améliorer la qualité de l’air, la durée de vie de l’outil et les résultats du projet. Sa conception compacte peut s’adapter à peu près n’importe où et peut être utilisée avec des compresseurs de 5 HP 7,5HP et 10HP jusqu’à 57 CFM. Garantie limitée de 5 ans. Dimensions globales: 22 » L x 13 » L x 23 » H.
✓ 60 000 heures d’espérance de pompe.
✓ Inclut la capacité de changement de marguerite pour marier plusieurs unités.
Le compresseur d’air à vis rotatif sans réservoir global™ avec sécheur offre des performances supérieures et un fonctionnement silencieux et est conçu pour fournir des années de service fiable. Sa construction en acier massif et sa finition enduite de poudre sont durables et empêcheront la rouille au fil du temps. Ce compresseur sans réservoir est équipé d’un affichage de la température, d’une surveillance principale et d’un démarrage automatique si le courant s’éteint soudainement dans votre maison, votre bureau ou votre espace commercial. Les utilisateurs ont également la possibilité de retirer les portes isolées pour un entretien plus rapide et de régler les pressions, les alarmes et les horaires pour leur commodité. Garantie limitée de 1 ans. Dimensions globales: 35 » L x 24 » L x 41 » H. La sécheuse n’est pas préinstallée et doit être fixée par l’acheteur.
Le sécheur d’air réfrigéré Global Industrial™ offre des performances supérieures et est conçu pour fournir des années de service fiable. Ce sécheur, nécessitant peu ou pas d’entretien, est efficace et idéal pour une utilisation avec des compresseurs qui n’ont pas de refroidisseurs secondaires pour éliminer l’huile, l’eau, la poussière et les particules de saleté afin d’améliorer la qualité de l’air, la durée de vie de l’outil et les résultats du projet. Sa conception compacte peut s’adapter à peu près n’importe où et peut être utilisée avec des compresseurs de 5 HP 7,5HP et 10HP jusqu’à 57 CFM. Garantie limitée de 5 ans. Dimensions globales: 22 » L x 13 » L x 23 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 41 in (104,14 cm)
- Poids 467 lbs (212,27 kg)
- Taille du réservoir Sans réservoir
- Longueur 35 in (88,9 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Vis
- Séchoir à air Oui
- CFM @ 90 LB/PO2 43 CFM
- Type Rotatifs à vis
- Après Cooler Non
- Orientation de réservoir Sans réservoir
- LB/PO2 lb/po2 100
- Type de lecteur Actionnement par courroie
- Matériau Acier
- Style Stand Alone
- Contrôleur de Logik 9
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 39 CFM
- Tension 208/230 V
- Arrêt de l’huile faible Oui
- Puissances en chevaux 10 HP
- Max PSI lb/po2 145
- CFM haute 24,01 PI3/MIN
- Phase 1
- Type de démarrage Démarreur magnétique
- Marque Global Industrial
- Sortie de bruit 65 s/n
- Numéro de référence du fabricant 133690
Garantie
- Garantie 1 ans (compresseur d’air seulement), 5 ans (sécheur d’air seulement)
Conformité et certifications
- Certifications UL
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
Article nº : B601897
Pas encore évalué
779,00 $
Clé d’impact ™'air global, taille d’entraînement de 1/2 », couple de 260 max
Article nº : B2383976
Pas encore évalué
135,95 $
Compresseur à vis rotatif sans réservoir industriel™ global avec sécheur, 10 HP, 1 phases, 230V
17339,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires