Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Article nº : WBB601897

Pas encore évalué

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Souvent achetés ensemble

  • Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
  • Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

    221,70 $

  • Arrow 1 Gallon Remplacement Dessiccant 34417, Gel de silice, qté par paquet : 4

    371,80 $

  • EMAX Smart Oil - Piston CompressorWhisper Blue- Synthétique - Gallon

    249,95 $

Prix : 779,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2

Arrow économie StageAir 1 pinte D7612 sécheuse déshydratants, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 200 lb/po2

Flèche StageAir 1 GAL déshydratants C7612XXL sécheuse, Zinc & bol aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Flèche StageAir 1 GAL déshydratants C7612XXL sécheuse, Zinc & bol aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Flèche de coalescence MidFlow filtre F576FW, bol de Zinc, 3/4" NPT, 175 lb/po2

Flèche de coalescence MidFlow filtre F576FW, bol de Zinc, 3/4" NPT, 175 lb/po2

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche Tri-Star filtre/régulateur B754G, Zinc & bol en Polycarbonate, 1/2" NPT, 150 PSI

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Flèche 1 pinte remplacement déshydratant 34189, Gel de silice, qté par paquet : 6

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Flèche 1/2" soupape de Ports VC33354, jauge, bol de Poly, manuel & flèche brouillard LUBR, OSHA FRL modulaire W/End

Système de séchage déshydratant en scène 5. Offre - degré 30 point de rosée. Comprend l’eau 40 micron, enlever le filtre, filtre coalescent.01 micron, sécheur à dessiccant quart 2, 3 micron filtre/régulateur et robinet d’arrêt. Comprend 2 litres de perles dessiccant.

Poids &Dimensions

  • Profondeur 5-5/32 po (13,1 cm)
  • Prise NPT 1/2 en
  • Largeur 15-1/2 po (39,37 cm)
  • Hauteur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Poids 24 lbs (10,91 kg)

Détails du produit

  • Type de bol Zinc & aluminium
  • CFM 25 CFM
  • Description StageAir Dessicant sécheuse
  • Plage de température 40 à 160 ° F
  • Type StageAir
  • Marque Pneumatique de la flèche
  • LB/PO2 lb/po2 250
  • Matériau Zinc/aluminium
  • Numéro de référence du fabricant C7612XL
  • Économies Prix bas tous les jours
  • Couleur Noir
  • Indice micron 0,03 micro
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Ce produit est associé à 3 questions et à 3 réponses.

  • J’AI BESOIN D’ÉLÉMENT KIT P/N EK55A

    Question posée par : ABRAHAM, 08, 2016 novembre

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • anonyme

      Bonjour Abraham, le kit de l’élément peut être special commandé en contactant notre équipe de vente. Je vous remercie de votre intérêt pour notre produit !

  • Cet appareil requiert une cartouche déshydratante propriétaire ou déshydratant en vrac.

    Question posée par : jason, 16 janvier 2015

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Janvier 16, 2015

      Nous avons notre propre déshydratant Oui pour cette unité et fonctionne mieux avec it est autres formes et types de gel déshydratant de perle qui peut fonctionner avec n’importe quelle unité plus sèche, mais serait annuler notre garantie si un problème survenait.

  • Cela vient-il avec dessicant frais ?

    Question posée par : bryan, 03 janvier 2013

    Répondre à cette question

    Question répondue par:

    • Expert produit, Janvier 03, 2013

      Oui de la sécheuse est remplie au moment de l’achat.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous pourriez aussi aimer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2

Article nº : WBB601897

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
    Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
    Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
    Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
    Flèche StageAir déshydratant sèche C7612XL, Zinc & bol en aluminium, 1/2" NPT, 250 lb/po2
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant