Prix : 15 429,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bradley TDB3104 Terreon 4 Personne 54" Semi-Circulaire, 7-1/2" Deep Bowl Washfountain Off-line Vent
Accueille jusqu'à quatre utilisateurs à la fois, en utilisant moins d'eau, d'énergie et d'espace que les toilettes équipées de robinets conventionnels. La tête de pulvérisation non sectionnelle est contrôlée par une valve solénoïde actionnée par capteur infrarouge. La plage d'exploitation est de 20-80 PSI avec un débit de 2,5 GPM lorsqu'il est correctement ajusté. Composé de: hauteur standard 34", évent hors ligne avec des fournitures d'en bas, activation infrarouge adaptative, valve de mélange thermostatique, distributeur de savon liquide, Bowl couleur- EGRAY.
Accueille jusqu'à quatre utilisateurs à la fois, en utilisant moins d'eau, d'énergie et d'espace que les toilettes équipées de robinets conventionnels. La tête de pulvérisation non sectionnelle est contrôlée par une valve solénoïde actionnée par capteur infrarouge. La plage d'exploitation est de 20-80 PSI avec un débit de 2,5 GPM lorsqu'il est correctement ajusté. Composé de: hauteur standard 34", évent hors ligne avec des fournitures d'en bas, activation infrarouge adaptative, valve de mélange thermostatique, distributeur de savon liquide, Bowl couleur- EGRAY.
Poids &Dimensions
- Largeur 54 in (137,16 cm)
- Hauteur 55-3/4 po (141,61 cm)
- Poids 280 lbs (127,27 kg)
Détails du produit
- Activation Capteur actionné
- Drain Type Vent hors ligne W/Fournitures d'en bas
- Nombre de stations 4
- Comprend Distributeur de savon liquide
- Litres par minute 9,46 L/MIN
- Gallons par minute 2,5 gal/min (9,46 l)
- Vanne mélangeuse Valve de mélange themostatic
- Marque Bradley Corporation
- Matériau Terreon (Terreon)
- Numéro de référence du fabricant S93-579
- Forme Semi-circulaire
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corp® TDB3104 Terreon 4 Personne 54" Semi-Circular Washfountain, Off-line Vent
15429,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires