Prix : 22 659,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Bradley TDB3108 Terreon 8 Person 54" Semi-Circular, 8-1/2"D Bowl Washfountain W/Central Rising Vent
Peut accueillir jusqu'à 8 utilisateurs à la fois, en utilisant moins d'eau, d'énergie et d'espace que les toilettes équipées de robinets conventionnels. La tête de pulvérisation non sectionnelle est contrôlée par un capteur infrarouge, un bouton poussoir électronique TouchTime ou une soupape de mesure de l'air bouton-poussoir. Flux à 4,5 GPM lorsqu'il est correctement ajusté. Plage de fonctionnement est de 20-80 lb/po2. Composé de: hauteur standard 34", évent en hausse centrale avec des fournitures d'en haut, activation infrarouge adaptative, valve de mélange thermostatique, distributeur de savon liquide, Bowl couleur- EGRAY.
Peut accueillir jusqu'à 8 utilisateurs à la fois, en utilisant moins d'eau, d'énergie et d'espace que les toilettes équipées de robinets conventionnels. La tête de pulvérisation non sectionnelle est contrôlée par un capteur infrarouge, un bouton poussoir électronique TouchTime ou une soupape de mesure de l'air bouton-poussoir. Flux à 4,5 GPM lorsqu'il est correctement ajusté. Plage de fonctionnement est de 20-80 lb/po2. Composé de: hauteur standard 34", évent en hausse centrale avec des fournitures d'en haut, activation infrarouge adaptative, valve de mélange thermostatique, distributeur de savon liquide, Bowl couleur- EGRAY.
Poids &Dimensions
- Largeur 47-1/4 po (120,02 cm)
- Hauteur 43-3/4 po (111,13 cm)
- Poids 300 lbs (136,36 kg)
Détails du produit
- Activation Capteur actionné
- Drain Type Centralement Rising Vent W/ Fournitures d'en haut
- Emplacement de montage Plancher
- Nombre de stations 8
- Comprend Distributeur de savon liquide
- Litres par minute 17,03 L/MIN
- Gallons par minute 4,5 gal/min (17,03 l)
- Marque Bradley Corporation
- Vanne mélangeuse Valve de mélange themostatic
- Matériau Terreon (Terreon)
- Numéro de référence du fabricant S93-588
- Forme Circulaire
- Couleur Gris
Conformité et certifications
- ADA conforme Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Bradley Corp® TDB3108 Terreon 8 Personne 54" Semi-Circular Washfountain, Central Rising Vent
22659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires