Prix : 5 369,00 $
Les clients ont également été consultés
Les Technologies Kinetic Electro, chariot de plate-forme motorisée Pony Express, élimine les blessures employé causées par des forces excessives pousser/tirer dans des chariots manuels. La charrue dispose d’une capacité de charge utile de 1 500 livres, 25 1/2 "largeur x 40" espace de pont long utilisable, 11 1/2 "hauteur du pont, un centre de système d’entraînement de roue qui offre un rayon de virage plus serré que la roue avant en voiture chariots, lourds poudre enduit blanc cadre en acier soudé , cycle profond accumulateurs AGM, à bord de l’UL, cUL répertorié chargeur de VAC 120/240 mousse pneus remplis de route jamais plat, état solide système de freinage et frein à demeurer sur les pentes, surface antidérapante plateforme et plate-forme incurvé coins avec enveloppement complet autour de pare-chocs de vinyle pour protéger la charrette et ses environs.
Conception de commande poignée ergonomique fournit à l’utilisateur à vitesse variable control avant et arrière de 0 à 3 mi / h en mode rapide ou 0 à 1,5 milles à l’heure en mode "escargot", assortie de marche/arrêt qui peut être enlevée pour la sécurité, indicateur niveau de charge de batterie de couleur , le bouton d’arrêt d’urgence et la corne.
Poids &Dimensions
- Largeur 27-1/2 po (69,85 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Poids 245 lbs (111,36 kg)
- Diamètre de la roue 8 in (20,32 cm)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Diamètre de la roulette 5 in (12,7 cm)
- Plage de longueurs 51 à 60-1/2 in
- Échelle de largeur 26 à 30-1/2 in
- Longueur du pont 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 1500 lbs (681,82 kg)
- Hauteur du pont 11-1/2 po (29,21 cm)
- Largeur du pont 25-1/2 po (64,77 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Vitesse de chargement mi/h 3
- Type Chariot plateforme motorisée
- Matériau Tube d’acier soudé
- Type de roue Caoutchouc
- Batteries (2) 12 VDC AGM décharge profonde
- Marque Cinétiques Technologies Electro
- Série Pony Express
- Puissance 120/240 v C.A/50/60 Hz
- Numéro de référence du fabricant MPC-1772-264015
- Caster Type Polyuréthanne
- Style de poignée Poignée ergonomique
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications UL, cUL, CE (chargeur de batterie)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Ruban d’étanchéité carton 3M™ Scotch® 371+ 2 » x 110 Yds. 1,9 Mil Clair, qté par paquet : 36
Article nº : 724412
Pas encore évalué
151,20 $
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
Bouchons d’oreilles à balles industrielles™ mondiales, coniques, non enregistrés, NRR 32 dB, 200 paires/boîte
Article nº : 708375
Pas encore évalué
40,95 $
269,95 $
Global Industrial Steel Grating Deck Depot Flatbed Platform Truck 6 Wheels 60x30 3200 Lb. Cap.
Article nº : 241871
Pas encore évalué
729,00 $
Les cinétiques Technologies Electro motorisés plate-forme camion MPC-1772-264015 - 1500 lb Cap - 40 "x 25 1/2"
5369,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires