Prix : 6 689,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Contrx fixe horizontal télescopique foc peut convertir votre chariot élévateur dans une grue mobile, peu de frais. Déplacer des éléments encombrants que la fourche ne peut pas atteindre. Foc tend la main et reprend de frais généraux, à travers ou au-dessus des obstacles. Un homme peut installer en quelques minutes, Foc soulever feuillets sur les fourches et est ancré au camion via 48" chaîne de sécurité avec crochet. Construction de tube en acier robuste avec sécurité enclenchée crochets pivotants. Goupille de sécurité serrures boom dans l’un des neuf postes, espacés de 7-1/2" apart. Made in USA. Propose 9 positions de crochet, un 32 "L Base et un 12 » hauteur sous poutre.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
REMARQUE : L’OSHA exige de contacter le fabricant de votre chariot élévateur pour obtenir une approbation écrite pour l’utilisation de tout accessoire de chariot élévateur.
Poids &Dimensions
- Centre à Centre de Fork Tine 48 in (121,92 cm)
- Largeur 56 in (142,24 cm)
- Longueur rétractée 85 in (215,9 cm)
- Allongé 145 in (368,3 cm)
- Ouverture de fourche 7-1/2 x 3-1/2 in
- Hauteur 22 in (55,88 cm)
- Capacité de poids 8000 lbs (3 636,36 kg)
- Poids 1009 lbs (458,64 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type Grue à flèche télescopique
- Marque Contrx
- Matériau Acier
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Cric pour chariot élévateur Global Industrial™, capacité de 8800 lb
Article nº : 988869
Pas encore évalué
709,00 $
Contrx Telescoping Forklift Jib-Lift Crane, 48 » On-Center Fork Pockets, 8000 Lbs.Capacity
6689,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires