Prix : 14,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shepherd® filetée tige souple de bande de roulement roue avant - 50mm Diamètre 3/8-16 x 3/4 Tige Noir
Ce roulettes est idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel et meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacité de 75 lb. Diamètre de roue 50 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 2-1/4 pouces. Finition noire.
Ce roulettes est idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel et meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacité de 75 lb. Diamètre de roue 50 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 2-1/4 pouces. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Diamètre de la roue 50 mm
- Hauteur de la tige 3/4 en
- Largeur de la tige 3/8-16 po
- Capacité de poids 75 lbs (34,09 kg)
Détails du produit
- Type de tige Fileté
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pas de frein inclus
- Matériau de la roue Élastomère thermoplastique
- Type Léger
- Marque Berger
- Type de roulement Essieu riveté
- Caster Type Pivotant
- Numéro de référence du fabricant PSF50637BK
- Couleur Noir
- Matériau de la plate-forme de roulette Composite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
109,95 $
Shepherd® filetée tige souple de bande de roulement roue avant - 50 mm ø 3/8-16 x 3/4 tige Black
14,25 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires