Prix : 27,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Shepherd® filetée tige semelle souple roulettes avec frein - 75mm Diamètre 3/8-16 x 3/4 Tige Noir
Ce roulettes est idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel et meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacité de 165 lb. Diamètre de roue 75 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 3-1/4 pouces. Finition noire.
Ce roulettes est idéal pour une utilisation avec les appareils électroniques, matériel médical, équipement audio/visuel et meubles. Bande de roulement doux A-70/75 duromètre est en élastomère thermoplastique de haute technologie. Capacités de charge de l’offre haute mobilité tranquille. Essieu de rivet offre rétention roue positif. Capacité de 165 lb. Diamètre de roue 75 millimètres de hauteur. Hauteur de roulette est de 3-1/4 pouces. Finition noire.
Poids &Dimensions
- Hauteur 3-1/4 po (8,26 cm)
- Diamètre de la roue 75 mm
- Hauteur de la tige 3/4 en
- Largeur de la tige 3/8-16 po
- Capacité de poids 165 lbs (75 kg)
Détails du produit
- Type de tige Fileté
- Indice de roulette Medical
- Type de frein Pédale
- Matériau de la roue Élastomère thermoplastique
- Type Léger
- Marque Berger
- Type de roulement Essieu riveté
- Caster Type Pivotavec le frein
- Numéro de référence du fabricant PSF75637BK-B
- Couleur Noir
- Matériau de la plate-forme de roulette Composite
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Dehnco Floor Carton Rack avec cinq diviseurs de fil de 1/2 », 44"L x 18"W x 24"H, Noir &Blanc
Article nº : B462494
Pas encore évalué
409,95 $
109,95 $
Support de rouleau Dehnco pour 60 « Largeur de matériau, capacité de 300 Lbs, Noir &Blanc
Article nº : B462581
Pas encore évalué
519,00 $
Shepherd® filetée tige doux roulement roue avant avec frein - 75 mm ø 3/8-16 3-4/0 tige Black
27,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires