Prix : 109,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conçues pour des ouvertures. Trous de coup de poing dans les coins supérieurs pour une installation facile. Léger, en aluminium robuste dispose d’une surface anti-dérapante, forte traction. Matériel fourni à rampe sécurisée à la surface.
Poids &Dimensions
- Largeur 32 in (81,28 cm)
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 1/2 à 1/2 po
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
- Poids 5 lbs (2,27 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Type de construction All-Welded
- Type Rampe de seuil
- Quantité par paquet 1
- Marque PVI
- Matériau Aluminium
- Numéro de référence du fabricant TH1232
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Garantie limitée à vie
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
PVI seuil rampe TH1232 - 12" L x 32" W - capacité de 600 lb
109,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires