Prix : 1 685,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Kit de Protection au Justrite® 08214
Système de Protection de renversement offre une protection supplémentaire contre les déversements et l’explosion.
Si Simple et sécurisé !
1. verser le liquide dans l’entonnoir. Fermer le couvercle et loquet.
2. Enfoncez la poignée pour ouvrir manuellement le robinet à boisseau sphérique.
3. relâcher la poignée pour fermer automatiquement la soupape, le tambour d’étanchéité.
Système de Protection de renversement a toutes les fonctionnalités de sécurité du Justrite® n° 08207, avec l’ajout d’un robinet à fermeture automatique et un adaptateur d’évent de l’entonnoir. Le filetage de robinet à tournant sphérique à fermeture automatique intégral dans une 2" tambour Bonde et réduit les émissions de vapeur ainsi qu’à prévenir les déversements si le tambour est renversé accidentellement. Cela le rend idéal pour les zones sujettes aux tremblements de terre. Le système comprend un adaptateur de ventilation distinct en laiton qui s’insère dans la bonde de tambour ¾" pour alléger la pression / dépression pour la protection contre la rupture du tambour ou d’explosion. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Remarque : pour une utilisation avec entonnoir® Justrite 08207 ou 08205
Système de Protection de renversement offre une protection supplémentaire contre les déversements et l’explosion.
Si Simple et sécurisé !
1. verser le liquide dans l’entonnoir. Fermer le couvercle et loquet.
2. Enfoncez la poignée pour ouvrir manuellement le robinet à boisseau sphérique.
3. relâcher la poignée pour fermer automatiquement la soupape, le tambour d’étanchéité.
Système de Protection de renversement a toutes les fonctionnalités de sécurité du Justrite® n° 08207, avec l’ajout d’un robinet à fermeture automatique et un adaptateur d’évent de l’entonnoir. Le filetage de robinet à tournant sphérique à fermeture automatique intégral dans une 2" tambour Bonde et réduit les émissions de vapeur ainsi qu’à prévenir les déversements si le tambour est renversé accidentellement. Cela le rend idéal pour les zones sujettes aux tremblements de terre. Le système comprend un adaptateur de ventilation distinct en laiton qui s’insère dans la bonde de tambour ¾" pour alléger la pression / dépression pour la protection contre la rupture du tambour ou d’explosion. Inclut une garantie limitée de l’année 1.
Remarque : pour une utilisation avec entonnoir® Justrite 08207 ou 08205
Poids &Dimensions
- Poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Justrite
- Assemblage requis Non
- Matériau En laiton
- Numéro de référence du fabricant 08214
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications FM approuvé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Kit de Protection Justrite® 8214 basculement (utilisation avec entonnoir 08207 ou 08205)
1685,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires