Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Créez une solution de stockage personnalisé avec van de nouveau et repensé accessoires de stockage. Le modèle 9879-7-01 outil organisateur est faite d’acier prédécoupée avec 2 sections pour aérosols, petits espaces circulaires pour tournevis et des espaces plus longues pour les clés. Accessoire de montage de panneau de fin. Étagères sont ajustés rapidement sans outils à l’aide de poignées de cam. Assemblage et l’installation est rapide et facile. Panneaux d’extrémité conique et base crantée maximisent le dégagement de plancher pour tiroirs ou fournitures. Créez une solution de stockage personnalisé qui organise en toute sécurité les éléments que vous devez localiser rapidement et facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur 6-3/4 po (17,15 cm)
- Hauteur 5-1/2 po (13,97 cm)
- Poids 3 lbs (1,36 kg)
- Longueur 16-1/4 po (41,28 cm)
Détails du produit
- Type Panneau monté
- Marque Weather Guard
- Description Outil Organizer
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 9879-7-01
- Capacité 0,4 ft²
- Couleur Rouge
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Météo garde outil Organizer, panneau monté - 9879-7-01
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires