Prix : 299,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
4 1/2 "jauge de processus est conçu pour les applications de service sévère où la sécurité d’utilisation est un facteur. Cette jauge avant solide est équipée d’un solide mur séparant l’indicateur de mesure de la tube de bourdon et une éruption de retour qui va sortir de l’affaire, si le tube de bordon devrait entraîner une rupture. Disponible avec acier laiton/bronze phosphoreux ou 316stainless internes, cette jauge est idéalement adapté pour les exigences du processus, alimentation et Industries chimiques. Cette jauge de haute qualité offre l’avantage de champ sans accessoires ou autres kits de remplissage.
REMARQUE : Les jauges sont envoyées à sec à moins qu'il ne soit indiqué sur PO pour avoir « l'huile remplie »
REMARQUE : Les jauges sont envoyées à sec à moins qu'il ne soit indiqué sur PO pour avoir « l'huile remplie »
Poids &Dimensions
- Portée 0-30 LB/PO2
Détails du produit
- Type Manomètres de procédé
- Marque Instruments de Weiss
- Numéro de référence du fabricant NF4UGY2-030-4 L
- Précision « ANSI B40,1 Grade AA, 0,5 pour cent » °F
- Matériau de la fenêtre Acrylique
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
4 1/2", 1/4 » NPT 316SS, 0-30 LB/PO2
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires