Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Article nº : WB854109

(2)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 490,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT425-OLP, 1/4 po x 25 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT425-OLP, 1/4 po x 25 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Enrouleur de tuyau flexible automatique compact haut de gamme Reelcraft 5650 OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 psi

Enrouleur de tuyau flexible automatique compact haut de gamme Reelcraft 5650 OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 psi

Global Industrial™ Manual High-Lift Skid Jack Truck, 2200 lb. Capacité, fourches 27 » L x 45 »

Global Industrial™ Manual High-Lift Skid Jack Truck, 2200 lb. Capacité, fourches 27 » L x 45 »

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Enrouleur de tuyau en acier rétractable à ressort industriel™ global avec tuyau de 3/8 « x 50 'L, 300 PSI

Rallonge BAYCO Professional Quad-Tap - 50' 12/3 sur enrouleur rétractable

Rallonge BAYCO Professional Quad-Tap - 50' 12/3 sur enrouleur rétractable

Reelcraft RT650-PLO 3/8 "x 50' Composite printemps enrouleur Medium Duty w / tuyau
Ce printemps rouleaux entraîné est construit pour chaque jour usage industriel avec la construction en acier de forte épaisseur renforcée, pivotant sur le terrain et un manteau de poudre résistant à la corrosion finition. Mécanisme de verrouillage et ressort inox blindé assurent longévité et rétraction facile chaque fois. Bobine composite léger réduit le poids global pour faciliter le montage. Poignées de tuyau d’air ou l’eau, porte 300 lb/po2 et résiste à 150° F. Bras de guidage réglable permet de sol ou muraux à 7 sous différents angles. Bobine pèse lb 29 mesures tuyau 50' L avec un intérieur diamètre de 3/8". 2 an de garantie limitée.

Poids &Dimensions

  • Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
  • Hauteur 17-5/8 po (44,77 cm)
  • Poids 27 lbs (12,27 kg)
  • Diamètre intérieur du tuyau 3/8 en
  • Longueur 16-1/2 po (41,91 cm)
  • Longueur du tuyau/cordon 50 pi (15,24 m)
  • Capacité de longueur du tuyau d’enrouleur 50 pi (15,24 m)

Détails du produit

  • Matériau du tuyau PVC
  • Câble/cordon/tuyau inclus Oui
  • Type Enrouleur
  • Pour une utilisation avec Air, l’eau
  • LB/PO2 lb/po2 300
  • Matériau Acier
  • Style Châssis ouverts
  • Châssis ouvert ou fermé Ouvert
  • Inlet 1/2 po
  • Type de lecteur/retour Retour du printemps
  • Prise de courant NPTF 1/4"(M)
  • Marque Reelcraft
  • Série RT
  • Température maximale 150 ° F
  • Numéro de référence du fabricant RT650-PLO
  • Couleur Rouge

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    2
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
  • Reviewer : Damon

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne très bien
    Votre commentaire :
    Nous en avons eu 2 dans notre atelier d’entretien depuis quelques années maintenant et ils ont très bien tenu avec une utilisation constante. Je viens d’acheter un troisième pour une autre région.
  • Reviewer : DON

    Date de : Avril 23, 2019

    Fonctionne bien
    Votre commentaire :
    robuste, fonctionne bien, facile à installer
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
Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 

Article nº : WB854109

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Dévidoir tournant rétractable à ressort à basse pression RT650-OLP, 3/8 po x 50 pi, 300 lb/po², robustesse moyenne 
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant