Précédent

Article de la gamme de produits

Suivant

Article de la gamme de produits

Téléphonez-nous 7 jours sur 7

1 888 645-0878

Vous savez également ce que vous voulez?

Gagnez du temps avec ce formulaire de commande rapide. Si vous connaissez les numéros de catalogue ou de pièce des articles que vous désirez acheter, entrez-les dans votre panier ici. Vous pouvez également explorer le site et ajouter des articles à votre panier à partir de n'importe quelle page de produit.

Commande rapide

Numéro d'articleQuantité
Retour à la liste des catégories
Eclipse 1PK-1700NA - Electronique Master Kit - serviette Style

Passer sur l'image pour zoomer

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

Voir les 27 articles de la gamme de produits

Eclipse 1PK-1700NA - Electronique Master Kit - serviette Style

N° d’article : WBB1930088

Expédition dans 5 à 8 jours, généralement (expédition à partir des États-Unis) Les délais ne comprennent pas les fins de semaine et les congés. La durée d'acheminement est déterminée en fonction du mode d'expédition et de la destination. Les commandes qui nécessitent des renseignements sur le crédit peuvent prendre plus de temps.

0 commentaires| Écrire un commentaire

Prix : 301,95 $

Souvent achetés ensemble

Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Eclipse 1PK-1700NA - Electronique Master Kit - serviette Style



Caractéristiques :
  • Boîte de rangement composant utilitaire
  • Pince à bec long 135mm
  • Pince coupante diagonale 110mm
  • Pince de monteur de lignes double couleur
  • Pince nez courbé 130mm
  • Pince coupante latérale 150mm
  • Pince double à nez Long couleur
  • Brucelles action inversée
  • 3pcs souder aide outils
  • Support fer à souder avec une éponge
  • Clé à molette 6 po
  • Fer à souder céramique 110V
  • Pro-soft s/d 3/16 pouces
  • Pro-soft s/d 1/4 pouces
  • 3,2x75mm Pro-soft s/d
  • Pro-soft s/d #0x75mm
  • 5x75mm Pro-soft s/d
  • Pro-soft s/d #1x75mm
  • 6x100mm Pro-soft s/d
  • Pro-soft s/d #2x100mm
  • 6x40mm Pro-soft tournevis
  • Tournevis Pro-soft #2 x40mm
  • Mèche à dessouder
  • Brosse
  • jeu de tournevis électroniques 6pcs
  • Outil de sertissage
  • Pompe à dessouder
  • 5pcs aiguille ensemble de fichiers
  • Tests de tournevis
  • Outil d’alignement (200,2 mm / 0mm)
  • Extracteur de IC
  • Bidon d’huile
  • Lampe-torche
  • la valeur de clé hexagonale de type 7pcs pliantes
  • Support de broche 3
  • jeu de clé plate 6pcs
  • Heavy Duty courbé-Claw Hammer
  • Ruban PVC isolé
  • Ciseaux en acier inoxydable 6 po
  • Souder la base 63 %, SN
  • Tube de pièces
  • Dissipateur de chaleur
  • Couteau (lames 3 chargement auto)
  • Mesure de bande 3M / 10FT
  • Miroir d’inspection
  • Pince à glissement-canal pompe 254mm
  • Palette pour la série 1PK-1700N
  • Palette de haut pour série 1PK-1700N
  • Mallette d’outil


Caractéristiques techniques du produit

    • MARQUEEclipse
    • DESCRIPTIONÉlectronique Master Kit - serviette Style
    • NUMÉRO DE PIÈCE DU FABRICANT1PK-1700NA
    • QUANTITÉ PAR PAQUET--
    • TYPEÉlectronique Master Kit, Style porte-documents

Cote moyenne des clients : (0 commentaires des clients)

Partagez vos commentaires :

Soyez le premier à poser une question!

Les clients qui ont vu cela ont aussi vu

Les champs obligatoires sont mis en évidence.

Faites-nous part de vos commentaires concernant cette page

* Aidez-nous à nous améliorer en signalant les erreurs ou les omissions que vous avez notées sur cette page, p. ex. :

  •  Renseignements incorrects ou créant de la confusion
  •  Fautes d'orthographe ou mauvaise grammaire
  •  Une page ne se charge pas correctement ou génère une erreur
  •  Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais
  •  Autre

Veuillez nous faire part d'un exemple d'information manquante ou incorrecte...

* Vos commentaires nous aideront à améliorer nos services pour tous les clients :

* Adresse courriel :

* Vérification : (Entrez les caractères que vous voyez ci-dessous)

captcha captcha_rafraîchissement

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, veuillez composer le 1 888 645-0878

En envoyant ce formulaire, vous acceptez que vos soumissions et ce qu'elles contiennent deviennent automatiquement la propriété de Global Industrial Equipment, sans obtenir de rémunération.