Prix : 279,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
✓ Réglable en hauteur.
✓ Pédale distribue condiment avec facilité.
✓ Accueille des bouteilles de différentes hauteurs et conceptions.
Améliorez votre salle à manger publique avec le distributeur de condiments sans contact global industrial™ Touch. Équipé d’un bac d’égouttement amovible pour un nettoyage facile et d’une gamme de fonctionnalités réglables, ce distributeur offre une solution pratique et mains libres pour les stades intérieurs, les restaurants-minute, les cafétérias et les établissements d’accueil. Sa construction entièrement métallique et sa base en acier robuste sont construites pour durer, avec un crochet velcro® et une fermeture à boucle qui maintient les bouteilles de condiment en place. Compatible avec le modèle de distributeur de condiments translucide #412215. Made in USA. 1 an de garantie limitée. Mesures : 14 » L x 10 » L x 48 » H.
Le bac d’égouttement est amovible; aucun outil nécessaire.
Contient des bouteilles de pompe jusqu’à 6 " L x 6 " D.
Assemblage requis.
Le distributeur pèse 17 lb.
✓ Pédale distribue condiment avec facilité.
✓ Accueille des bouteilles de différentes hauteurs et conceptions.
Améliorez votre salle à manger publique avec le distributeur de condiments sans contact global industrial™ Touch. Équipé d’un bac d’égouttement amovible pour un nettoyage facile et d’une gamme de fonctionnalités réglables, ce distributeur offre une solution pratique et mains libres pour les stades intérieurs, les restaurants-minute, les cafétérias et les établissements d’accueil. Sa construction entièrement métallique et sa base en acier robuste sont construites pour durer, avec un crochet velcro® et une fermeture à boucle qui maintient les bouteilles de condiment en place. Compatible avec le modèle de distributeur de condiments translucide #412215. Made in USA. 1 an de garantie limitée. Mesures : 14 » L x 10 » L x 48 » H.
Poids &Dimensions
- Largeur 10 in (25,4 cm)
- Longueur 14 in (35,56 cm)
- Hauteur 48 in (121,92 cm)
- Poids 17 lbs (7,73 kg)
Détails du produit
- Distribue Condiments
- Assemblage requis Oui
- Capacité 2,7 oz
- Pour une utilisation avec 412215 Pumper
- Marque Global Industrial
- Matériau Métal
- Style Pédale de pied
- Numéro de référence du fabricant 243230
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Distributeur de pompes condiments translucides Araven 2,7 Qt., qté par paquet : 4
Article nº : 412215
Pas encore évalué
179,80 $
Global Industrial™ Distributeur de condiments sans contact, Argent
279,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires