Souvent achetés ensemble
Prix : 2 189,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 2 189,00 .
- Acheter 3+ 2 079,00 .
✓ Rails de support rallongés en acier
✓ Capacité de poids: 2 100 lbs.
Remorquez, transportez et déchargez facilement des matériaux encombrants avec le chariot basculant en™ plastique remorquable industriel Global. Cette carrosserie de camion à benne basculante moulée par rotation sans soudure d’une seule pièce se nettoie facilement, ne bosse, ne se corrode pas et n’absorbe pas l’humidité et est étanche. Le châssis en acier offre un soutien maximal et il vous est livré entièrement assemblé. L’attelage tractable est doté d’une barre de remorquage robuste qui peut être facilement utilisée pour transporter efficacement les déchets industriels. Une poignée de poussée pratique avec des crochets de sac poubelle et une poignée de levage offrent une manipulation sûre et un confort supérieur. Ce camion est doté de rails de soutien allongés en acier pour aider à prévenir le gonflement sous une charge lourde. Garantie limitée de 1 ans.
Comprend également :
Poids &Dimensions
- Largeur 35 in (88,9 cm)
- Hauteur 41-1/2 po (105,41 cm)
- Diamètre de la roue avant 12 in (30,48 cm)
- Longueur 70 in (177,8 cm)
- Diamètre de la roue arrière 5 in (12,7 cm)
- Capacité de poids 2100 lbs (954,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Capacité yd 1³
- Type Camion basculant tractable
- Marque Global Industrial
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 800534BK
- Type de roue Caoutchouc
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
-
Vidéo sur le camion basculant remorquable
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Véhicule de transport de personnel d’entrepôt Global Industrial™ 2 places, 24 V
Article nº : 800574
Pas encore évalué
17 339,00 $
Global Industrial™ Stock Chaser avec échelle à 4 marches, 24 V
Article nº : 800575
Pas encore évalué
19 405,00 $
Véhicule utilitaire électrique industriel™ mondial de 4 places
Article nº : 615162
Pas encore évalué
25 599,00 $
Global Industrial™ Tractable Plastic Tilt Truck, 1 Cu. Yd., 2100 Lbs. Cap., Noir
2189,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange