Prix : 389,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-50 389,95 $ ch.
- Acheter 51+ 375,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Collection traditionnelle visuellement attrayant et très durable est notre ligne de coffre plus largement distribué. Offrant le plus de valeur pour les applications de verrouillage typique, cette collection est disponible dans une gamme complète de dimensions spacieuses, du chanteur aux configurations de six étages, ainsi que seize personnes et fixé au mur. Mettant en vedette 16 jauge de portes, des cadres et des fonds pour la durabilité et 24 jauge dessus, côtés, dos et étagères, tous les casiers traditionnels sont livrés en standards avec des fonctionnalités qui permettent un fonctionnement facile et silencieux. Comprend également la poignée encastrée en acier inoxydable pour la sécurité. Charnière piano continue le DVD complet pour la sécurité. Extra résistant 2mm poudrée de finition pour la résistance à la corrosion. En caoutchouc porte silencieux pour un fonctionnement silencieux. Multi point loquet de sécurité. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Garantie limitée de l’année 1.
pour les casiers finis gris et amande sont de la même couleur dans tout le casier. pour les casiers Burgundy, blue frost, Mist Green et Black, la porte, les panneaux latéraux et supérieurs auront la couleur sélectionnée, mais par défaut, les casiers auront une finition amande sur les étagères, le panneau arrière, le bas et l’intérieur ainsi que les panneaux latéraux centraux pour le Starter with Adders. Cependant, Bourgogne, bleu givre, brouillard vert et noir entièrement peint des casiers sont disponibles au même prix, mais avec des délais supplémentaires. S’il vous plaît appelez pour allouer le temps nécessaire.
pour les casiers finis gris et amande sont de la même couleur dans tout le casier. pour les casiers Burgundy, blue frost, Mist Green et Black, la porte, les panneaux latéraux et supérieurs auront la couleur sélectionnée, mais par défaut, les casiers auront une finition amande sur les étagères, le panneau arrière, le bas et l’intérieur ainsi que les panneaux latéraux centraux pour le Starter with Adders. Cependant, Bourgogne, bleu givre, brouillard vert et noir entièrement peint des casiers sont disponibles au même prix, mais avec des délais supplémentaires. S’il vous plaît appelez pour allouer le temps nécessaire.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du compartiment 30 in (76,2 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type de poignée de porte Encastré
- Type Casier à portes à persiennes
- Nom/numéro du modèle 11-12121266
- Nombre de compartiments 2
- Type de niveau Deux niveaux
- Marque Stockage de l’ASI
- Série Traditionnel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 11-12121266-03-S
- Couleur Beige
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI Rangement Casier traditionnel à 2 niveaux 2 portes, 12 « L x 12 " P x 66 " H, Amande, Assemblé
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires