Prix : 389,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-50 389,95 $ ch.
- Acheter 51+ 365,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La Collection traditionnelle visuellement attrayant et très durable est notre ligne de coffre plus largement distribué. Offrant le plus de valeur pour les applications de verrouillage typique, cette collection est disponible dans une gamme complète de dimensions spacieuses, du chanteur aux configurations de six étages, ainsi que seize personnes et fixé au mur. Mettant en vedette 16 jauge de portes, des cadres et des fonds pour la durabilité et 24 jauge dessus, côtés, dos et étagères, tous les casiers traditionnels sont livrés en standards avec des fonctionnalités qui permettent un fonctionnement facile et silencieux. Comprend également la poignée encastrée en acier inoxydable pour la sécurité. Charnière piano continue le DVD complet pour la sécurité. Extra résistant 2mm poudrée de finition pour la résistance à la corrosion. En caoutchouc porte silencieux pour un fonctionnement silencieux. Multi point loquet de sécurité. Ajouteront des jambes 6" à la hauteur. Garantie limitée de l’année 1.
pour les casiers finis gris et amande sont de la même couleur dans tout le casier. pour Casiers Bordeaux, Givre bleu, Vert brume et Noir, la porte et le cadre de la porte auront la couleur sélectionnée, mais tous les autres panneaux, y compris les côtés, sont de couleur amande. Les panneaux d’extrémité finis dans la couleur sélectionnée sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. (vendu séparément) En outre, les casiers Burgundy, Blue frost, Mist Green et Black color partout dans les casiers sont disponibles au même prix, mais seraient à un délai de 12 semaines. (ou en fonction du délai de production actuel de l’usine) S’il vous plaît appelez pour confirmer le délai de livraison.
pour les casiers finis gris et amande sont de la même couleur dans tout le casier. pour Casiers Bordeaux, Givre bleu, Vert brume et Noir, la porte et le cadre de la porte auront la couleur sélectionnée, mais tous les autres panneaux, y compris les côtés, sont de couleur amande. Les panneaux d’extrémité finis dans la couleur sélectionnée sont disponibles moyennant des frais supplémentaires. (vendu séparément) En outre, les casiers Burgundy, Blue frost, Mist Green et Black color partout dans les casiers sont disponibles au même prix, mais seraient à un délai de 12 semaines. (ou en fonction du délai de production actuel de l’usine) S’il vous plaît appelez pour confirmer le délai de livraison.
Poids &Dimensions
- Largeur 12 in (30,48 cm)
- Profondeur 12 in (30,48 cm)
- Hauteur 66 in (167,64 cm)
- Largeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Profondeur du compartiment 12 in (30,48 cm)
- Hauteur du compartiment 30 in (76,2 cm)
- Poids 44 lbs (20 kg)
Détails du produit
- Configuration 1 de large
- Type de construction Assemblé
- Type de verrou Cadenas Hasp
- Type de poignée de porte Encastré
- Type Casier à portes à persiennes
- Nom/numéro du modèle 11-12121266
- Nombre de compartiments 2
- Type de niveau Deux niveaux
- Marque Stockage de l’ASI
- Série Traditionnel
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 11-12121266-36-S
- Couleur Bleu
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
ASI Rangement Traditionnel 2-Tier 2 Door Locker, 12 « L x 12 « P x 66 « H, Blue Frost, Assemblé
389,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires