Prix : 179,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Conteneurs à déchets mobiles disposent d’une construction étanche à l’eau pour éliminer les fuites et réduire les odeurs. Effectuée à l’aide de polyéthylène de haute densité qui est injection moulée avec prise intégrale, une jante renforcée et crêtes d’usure qui protègent et renforcent le fond. Murs solides augmenter la durabilité et résister à des vents jusqu'à 40 km/h. Joint de couvercle cache contenu et retient les odeurs tout en gardant sur la pluie et la neige. Cavité moulée sur base permet facilement d’inclinaison sur son axe d’inclinaison et rouler mobilité, fournit également une poignée de transport commode sur la base. Poubelles caractéristiques poches qui sont compatibles avec les poussoirs de bras automatique et semi-automatique bar poussoirs de levage. Comprend deux roues de diamètre 10" sur un axe en acier solid.
Poids &Dimensions
- Largeur 25-1/4 po (64,14 cm)
- Profondeur 26-3/8 po (66,99 cm)
- Hauteur 42-1/8 po (107 cm)
- Diamètre de la roue 10 in (25,4 cm)
- Capacité de poids 230 lbs (104,55 kg)
Détails du produit
- Capacité 65 gal (246,05 l)
- Type Poubelle mobile
- Intérieur/extérieur Extérieur
- Marque Global Industrial
- Type de couvercle Couvercle plat
- Matériau Plastique
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 237279BK
- Forme Carré
- Couleur Noir
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : SUSAN
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Gants en jersey de coton industriel™ mondial, marron, homme, 12 paires
Article nº : 708356L
Pas encore évalué
21,25 $
229,95 $
Global Industrial™ Mobile Trash Container, 65 Gallon Noir
179,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires