Souvent achetés ensemble
Prix : 659,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Le distributeur d’eau à filtre UV-C Tri-Temp de Global Industrial®est idéal pour les petits espaces dans les bureaux, les écoles et autres installations intérieures. Ce distributeur d’eau à plombs est assez facile à installer et à se pencher pour s’asseoir près de n’importe quel comptoir dans n’importe quelle salle de rupture où une source d’eau est nécessaire. Choisissez entre l’eau chaude, froide et à température ambiante pour des boissons comme le thé, le café ou les boissons froides. Les voyants LED s’affichent lorsque l’appareil est allumé, ainsi que lorsqu’il refroidit ou chauffe de l’eau. La finition noire classique complète tout cadre industriel ou commercial. Le système de filtration UV fonctionne pendant vingt (20) minutes toutes les deux (2) heures. La lumière de l’indicateur UV-C est allumée lorsque la filtration est en marche. Ce distributeur d’unités est destiné à être branché sur un réceptacle d’interruption de circuit de panne au sol (GFCI). Le taux de stérilisation est de 97,96 %. Energy Star évalué. Garantie limitée de 1 ans. Le filtre optionnel pour le goût, l’odeur et les sédiments vendu séparément, nécessite un filtre et un support de tête de filtre.
Poids &Dimensions
- Profondeur 16 in (40,64 cm)
- Largeur 14-5/8 po (37,15 cm)
- Hauteur 45 in (114,3 cm)
- Poids 48,5 lbs (22,05 kg)
Détails du produit
- Description Distributeur d’eau UV tri-temp
- Filtre Oui
- Type d’installation Plancher
- Type de filtre UV-C
- Type Température chaude/froide/chambre
- Marque Global Industrial
- Capacité de refroidissement 0,5 Froid, 1,3 Chaud gal/h
- Série Tri-Temp
- Style Point d’utilisation
- Numéro de référence du fabricant 670436
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ Double Wall Inox Water Bottle, Blue, 17 Oz.
Article nº : 670338
Pas encore évalué
24,50 $
Global Industrial™ Aluminium Round Open Top Trash Can, 20 Gallon, Satin Clear
Article nº : 240716
Pas encore évalué
398,95 $
Global Industrial® Tri-Temp UV-C Filter Water Distributor, Noir
659,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires