Ruban adhésif Tuff Mark, rouleau de 2 po l x 100 pi L, jaune/noir, TM1202YB
Article nº : WBB2145961
Pas encore évalué
Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison
Livraison à 10465changer
◄
►
TuffMark® Bande
Souvent achetés ensemble
Prix : 135,95 $
Quantité
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tuff Mark® fournit une solution durable pour le marquage des planchers, des allées, des passerelles et des flux de travail dans vos installations. Ce produit de marquage de plancher extra-dur, profil bas, facile à appliquer est fait avec des matériaux lourds pour une durabilité élevée. Abrasion et résistant aux produits chimiques. La construction rigide rend cette bande facile à installer ainsi que facile à nettoyer et à entretenir. L'adhésif agressif se liera à la plupart des étages rendant ce ruban résistant à la déchirure, le froissement ou le levage même sous le trafic lourd de chariot élévateur. Une fois appliquée, la conception de profil bas fait de cette bande un excellent choix pour une utilisation dans les zones avec chariot élévateur à fourche, camion à main ou la circulation piétonne. Retire la plupart des surfaces du plancher proprement sans écailler, déchirer ou laisser des résidus adhésifs disgracieux.
Tuff Mark® Normes:
ANSI Standard Z535,1 pour la couleur
BPN sec moyen : 125 (résistance à glissement dynamique à l'aide de la méthode d'essai du pendule ASTM E303-93 (2013)
Coefficient dynamique moyen de frottement : Moyenne globale : Sec 0,6 (test de résistance au glissement de plancher ANSI A137,1)