Prix : 1 219,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
GRAINES de TurfEx® & engrais ÉPANDEUR
Epandeurs de TurfEx® aident à garder votre programme d’entretien Simple !
Si vous avez besoin Démarrer, nourrir ou mauvaises herbes gazon, ces épandeurs de poussoir de qualité professionnelle sont conçus pour faire le travail rapidement et facilement. Manuel sol conduit épandeurs poignée de semences, d’engrais et chaux granulée avec peu d’effort. Une pièce beige trémie poly LLDPE, cône d’hélice en plastique résistant aux chocs et offre de porte manuelle du débit maximum largeur de jusqu'à le 10 - 12 pieds d’épandage. Gros pneus pneumatiques, robuste transmission et roulements de roue robuste supporter un usage intensif. Housse de protection pluie est inclus. Cadre en acier inoxydable résistant à la corrosion pour années de service sans problème. Assemble facilement.
Epandeurs de TurfEx® aident à garder votre programme d’entretien Simple !
Si vous avez besoin Démarrer, nourrir ou mauvaises herbes gazon, ces épandeurs de poussoir de qualité professionnelle sont conçus pour faire le travail rapidement et facilement. Manuel sol conduit épandeurs poignée de semences, d’engrais et chaux granulée avec peu d’effort. Une pièce beige trémie poly LLDPE, cône d’hélice en plastique résistant aux chocs et offre de porte manuelle du débit maximum largeur de jusqu'à le 10 - 12 pieds d’épandage. Gros pneus pneumatiques, robuste transmission et roulements de roue robuste supporter un usage intensif. Housse de protection pluie est inclus. Cadre en acier inoxydable résistant à la corrosion pour années de service sans problème. Assemble facilement.
Poids &Dimensions
- Largeur d’étalement 144 pi (43,89 m)
- Ouverture de la porte Entrée rotative réglable
- Poids 42 lbs (19,09 kg)
- Grip Rembourré
- Diamètre de la roue 13 in (33,02 cm)
- Largeur 29 in (73,66 cm)
- Longueur 52 in (132,08 cm)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Capacité de poids des graines de trémie 120 lbs (54,55 kg)
- Taille de la roue 13 in (33,02 cm)
Détails du produit
- Matériau de la trémie Plastique
- Assemblage requis Oui
- Nombre de paramètres 20
- Type Épandeur
- Grade Professional
- Style Poussez
- Grille incluse Oui
- Type de roue Pneumatique
- Boîte de vitesses Ci-joint
- Matériel de poignée Acier inoxydable
- Matériau de l’essieu Alliage métallique
- Matériel de liaison Acier inoxydable
- Contrôle de porte Levier de
- Capacité 1,5 pi³ (0,04 pi³.m)
- Type de déflecteur Modèle de propagation
- Marque TurfEx
- Numéro de référence du fabricant TS85SS
- Spinner Type 10" poly
- Couleur Tan/noir
- Couverture de pluie incluse Oui
- Matériau de cadre Acier inoxydable
- Matériau d’engrenage Alliage métallique
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TurfEx 120 lb capacité Heavy Duty Push épandeur cadre inox - TS85SS
1219,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires