Souvent achetés ensemble
Prix : 779,00 $
Les clients ont également été consultés
Côtés du panier retourner vers le haut ou vers le bas sur les étagères supérieures et inférieures à offrent la polyvalence d’un plateau complet ou partiel ou d’une surface de travail lisse et plate. Solide cadre poutre en i peu encombrant n’obstruer accès pour abaisser l’étagère comme quatre chariots de post. Poignée ergonomique offre construite en compartiments de rangement - parfaits pour outils, stylos, tasses et plus. La construction en mousse structurelle robuste donne des rendements capacité de 400 lb (200 lb par étagère). Les roulettes de 5 » offrent un roulement facile et en douceur et deux freins de verrouillage.
En option Kit de rails Bin comprend 9 rails qui permettent l’utilisation de AkroBins (vendu séparément en quantités carton seulement) pour une station de travail mobile.
Kit rail détient :
Pièces de 1 cas de 12 11 "W x 10-7/8 « D x 5 » H bleu ou jaune AkroBins
ou
1 cas de pièces 12 8-1/4" W x 10-3/4 « D x 7 » H bleu ou jaune AkroBins.
Poids &Dimensions
- Largeur 19-1/2 po (49,53 cm)
- Hauteur 34-3/4 po (88,27 cm)
- Poids 51 lbs (23,18 kg)
- Diamètre de la roue 5 in (12,7 cm)
- Longueur 40 in (101,6 cm)
- Capacité de poids 400 lbs (181,82 kg)
Détails du produit
- Description ProCart deux-en-un™
- Assemblage requis Oui
- Nombre de tablettes 2
- Type d’étagère Bas plat supérieur/plateau
- Type Chariot de bac d’utilité
- Marque Akro-Mils
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 30930
- Couleur Gris
- Type de roue Polyuréthanne
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Terri
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Chuck
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous aimons le chariot parce que les côtés peuvent être jusqu’à transporter de petits articles et ils ne peuvent pas rouler ou vibrer. Mais si vous avez une grande boîte qui est plus grande que le dessus, vous pouvez plier les côtés vers le bas pour créer une surface plane. La même chose pour l’étagère du bas.
Ce produit est associé à 2 questions et à 2 réponses.
-
Est le chariot capable de plier ou facilement pris part pour la compatibilité ?
Question posée par : Marcus, 26, 2018 octobre
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Bonjour Marcus, malheureusement, cet appareil n’est pas conçu pour être reconfigurés fréquemment ni est-il facile à démonter. Je vous remercie pour votre question.
-
-
Quels sont les les dimensions de la partie supérieure de l’Akro-Mils Two-In-One en plastique Stock & utilitaire ProCart 40" » L x 19-1/2" » 330461GY W gris.
Question posée par : Mai 06, 2014
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
anonyme
Avec portes 27,75 "« L X 17 » » W avec portes bas 31,12 « « L X 19 » » W il s’agit de l’espace utilisable
-
Global Industrial™ Clear-View Dividable Grid Container DG91050CL - 10-7/8 x 8-1/4 x 5, qté par paquet : 20
Article nº : B472275
Pas encore évalué
400,00 $
1 229,00 $
Akro-Mils® 30930 Two-In-One plastique ProCart™
779,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires