Prix : 215,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
B&W Outdoor cas ont été mis au point et testés pour les conditions les plus extrêmes. Ces cas fournira la protection et la sécurité de vos objets de valeur besoin dans quelque environnement vous choisissez de les exposer à.
- Caractéristiques :
- Garantie illimitée an 30
- imperméable à l’eau
- étanche à la poussière
- résistant aux chocs
- résistant à la corrosion
- résistant aux produits chimiques
- soupape de sécurité automatique
- intérieur entièrement personnalisable
Poids &Dimensions
- Largeur 16-1/2 po (41,91 cm)
- Longueur 20 in (50,8 cm)
- Hauteur 8-1/2 po (21,59 cm)
- Hauteur intérieure 7-3/4 po (19,69 cm)
- Longueur intérieure 18-3/4 po (47,63 cm)
- Capacité de poids 55 lbs (25 kg)
- Taille Médium
- Poids 8,7 lbs (3,95 kg)
- Largeur intérieure 13-3/4 po (34,93 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -40° F à 140° F
- Imperméable Oui
- Assemblage requis Non
- Type Caisson étanche de l’utilitaire
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Style Étui sans mousse
- Capacité 7,41 pi³ (0,21 pi³.m)
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Marque B&W
- Série Extérieur
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 6000/B
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 30 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP 67/DEF STAN 81-41
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
B&W Type 6000 PeliCases extérieure imperméable à l’eau sans mousse / Insert 20" L x 16-1/2" W x 8-1/2 H, noir
215,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires