Prix : 299,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
B&W Type 5000 PeliCases extérieure étanche avec diviseur matelassé Reconfigurable insérer 18-1/2" L x14-1/2" Wx7-1/2 H
B&W Outdoor cas ont été mis au point et testés pour les conditions les plus extrêmes. Ces cas fournira la protection et la sécurité de vos objets de valeur besoin dans quelque environnement vous choisissez de les exposer à.
B&W Outdoor cas ont été mis au point et testés pour les conditions les plus extrêmes. Ces cas fournira la protection et la sécurité de vos objets de valeur besoin dans quelque environnement vous choisissez de les exposer à.
- Caractéristiques :
- Reconfigurable séparateur rembourré : Denier Nylon compartiments réglables avec toucher les partitions de fixation
- Garantie illimitée an 30
- imperméable à l’eau
- étanche à la poussière
- résistant aux chocs
- résistant à la corrosion
- résistant aux produits chimiques
- soupape de sécurité automatique
- intérieur entièrement personnalisable
Poids &Dimensions
- Largeur 14-1/2 po (36,83 cm)
- Longueur 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur 7-1/2 po (19,05 cm)
- Hauteur intérieure 6-3/4 po (17,15 cm)
- Longueur intérieure 17 in (43,18 cm)
- Capacité de poids 55 lbs (25 kg)
- Taille Médium
- Poids 8,05 lbs (3,66 kg)
- Largeur intérieure 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température -40° F à 140° F
- Imperméable Oui
- Assemblage requis Non
- Type Caisson étanche de l’utilitaire
- Quantité par paquet 1
- Matériau Polypropylène
- Style PeliCase rembourré avec
- Capacité 5,02 pi³ (0,14 pi³.m)
- Type de verrou Loquet avec fentes de cadenas
- Marque B&W
- Série Extérieur
- Étanche à la poussière Oui
- Numéro de référence du fabricant 5000/Y/RPD
- Couleur Jaune
Garantie
- Garantie 30 ans
Conformité et certifications
- Certifications IP 67/DEF STAN 81-41
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
B&W sac à dos harnais de Type 5000 cas en plein air 11" L x 3" L x 17 « H, noir
Article nº : B1509307
Pas encore évalué
105,95 $
B&W étanches PeliCases extérieure avec diviseur matelassé Reconfigurable insérer 18-1/2" Lx14-1/2" W, jaune
299,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires