Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

B&W sac à dos harnais de Type 5000 cas en plein air 11" L x 3" L x 17 « H, noir

B&W sac à dos harnais de Type 5000 cas en plein air 11" L x 3" L x 17 « H, noir

Article nº : WBB1509307

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 109,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

B&W petit étui étanche extérieure avec diviseur matelassé Reconfigurable insérer 10-3/4" Lx8-1/2 » Wx4H, jaune

B&W petit étui étanche extérieure avec diviseur matelassé Reconfigurable insérer 10-3/4" Lx8-1/2 » Wx4H, jaune

B&W Type 4000 PeliCases extérieure imperméable à l’eau sans mousse / Insert 16-1/2" L x 13" W x 7 H, noir

B&W Type 4000 PeliCases extérieure imperméable à l’eau sans mousse / Insert 16-1/2" L x 13" W x 7 H, noir

B&W Type 500 petit caisson étanche extérieure W / éponge Insérez mousse 8-3/4" L x 7" W x 3-1/2 H, noir

B&W Type 500 petit caisson étanche extérieure W / éponge Insérez mousse 8-3/4" L x 7" W x 3-1/2 H, noir

B&W Type 500 petit caisson étanche extérieure sans mousse insérer 8-3/4" L x 7" W x 3-1/2 H - noir

B&W Type 500 petit caisson étanche extérieure sans mousse insérer 8-3/4" L x 7" W x 3-1/2 H - noir

B&W Type 6000 PeliCases extérieure imperméable à l’eau sans mousse / Insert 20" L x 16-1/2" W x 8-1/2 H, noir

B&W Type 6000 PeliCases extérieure imperméable à l’eau sans mousse / Insert 20" L x 16-1/2" W x 8-1/2 H, noir

B&W étanches PeliCases extérieure avec diviseur matelassé Reconfigurable insérer 18-1/2" Lx14-1/2" W, jaune

B&W étanches PeliCases extérieure avec diviseur matelassé Reconfigurable insérer 18-1/2" Lx14-1/2" W, jaune

Plano Guide série hermétique & étanche étui de rangement, 11" L x 7-1/4" W x 4 « H, jaune

Plano Guide série hermétique & étanche étui de rangement, 11" L x 7-1/4" W x 4 « H, jaune

B&W Type 50 système de harnais sac à dos pour les affaires extérieures Type 5000 11" L x 3" W x 17 « H, noir

Le B&W BPS ou système Back Pack est vraiment révolutionnaire, qu'il offre un moyen gratuit de bonnes mains pour votre valisette de plein air dans des conditions extrêmes.

    Caractéristiques :

  • Nylon de deniers résistant
  • confortable
  • robuste
  • poches de rangement supplémentaire

Poids &Dimensions

  • Largeur 3 in (7,62 cm)
  • Longueur 11 in (27,94 cm)
  • Hauteur 17 in (43,18 cm)
  • Capacité de poids 33 lbs (15 kg)
  • Poids 4 lbs (1,82 kg)

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Type de verrou Fermoirs
  • Type Accessoire - sac à dos harnais
  • Type d’accessoire Mallettes
  • Quantité par paquet 1
  • Marque B&W
  • Série Extérieur
  • Matériau Denier Nylon
  • Style Sac à dos harnais
  • Numéro de référence du fabricant 5,4618 
  • Couleur Noir

Garantie

  • Garantie 2 ans
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

1 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
B&W sac à dos harnais de Type 5000 cas en plein air 11" L x 3" L x 17 « H, noir

B&W sac à dos harnais de Type 5000 cas en plein air 11" L x 3" L x 17 « H, noir

Article nº : WBB1509307

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant