Prix : 859,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le chauffage de la série U est conçu pour réduire l’humidité de l’équipement mécanique et empêcher les pompes, les vannes et les machines agricoles de geler. Le fait que la chaleur rayonnante soit absorbée par l’équipement métallique rend cet appareil de chauffage plus efficace que les appareils de chauffage à convection. Comprend un élément chauffant Incoloy 840 Supperalloy pour une résistance supérieure à la corrosion. Le thermostat intégré s’éteint lorsque la température ambiante est au-dessus du point de congélation en toute sécurité. Un protecteur en acier aide à éloigner les corps étrangers de l’élément. Cet appareil de chauffage est simple et fiable, sans pièces mobiles à user ou à entretenir, ce qui en fait un choix peu coûteux pour la protection contre le gel. Spécialement conçu pour fonctionner à la fois horizontalement (pleine puissance) ou verticalement (jusqu’à 500W max).
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- ETL répertorié pour une utilisation dans des endroits humides
- Disponible en acier gris et inoxydable (-SS)
- Répond aux exigences ASSE-1060
- Thermostat intégré avec protection contre le gel (40 ° à 90 °F)
- Incoloy 840 Supperalloy, élément résistant à la corrosion
- Convection/chaleur rayonnante
- Monture horizontale (pleine puissance) ou verticale (jusqu’à 500 W)
- Fièrement fabriqué aux États-Unis avec des matériaux américains et mondiaux
- Empêche les vannes de geler : Conçu pour réduire l’humidité de l’équipement mécanique et empêcher les pompes, les vannes et les machines agricoles de geler. Comprend un élément chauffant Incoloy 840 Supperalloy pour une résistance supérieure à la corrosion. Le thermostat intégré s’éteint lorsque la température ambiante est au-dessus du point de congélation
- Polyvalent et durable: Simple et fiable, sans pièces mobiles à user ou à entretenir, ce qui en fait un choix peu coûteux pour la protection contre le gel. Compact et suffisamment flexible pour être monté horizontalement ou verticalement (jusqu’à 500 W) pour répondre aux exigences spécifiques de l’application
- Élément: Incoloy 840 Supperalloy élément chauffant pour une résistance supérieure à la corrosion
- Thermostat: Action instantanée intégrée avec une plage de 40 ° à 90 ° F
- Limite de sécurité: Le tube capillaire qui court sur toute la longueur de l’élément offre une protection contre la surchauffe, puis se réinitialise automatiquement lorsque la température baisse
- Boîtier : Boîtier en acier peint en gris. en option 20 calibre 304 acier inoxydable sur le modèle -SS)
- Garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Largeur 6-1/4 po (15,88 cm)
- Hauteur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Poids 4 lbs (1,82 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur de montage minimale 12 in (30,48 cm)
Détails du produit
- Kilowatts 1 kW
- Tension 240 V
- Emplacement de montage Horizontal ou Vertical
- BTU supérieure 3 412,14
- Ampérage 4,2 A
- Puissance en watts 1000 W
- Phase 1
- Type Pompe de chauffage de la maison
- Watts haute 1000 W
- Ampères élevés 4,2 A
- Marque Electric roi
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant U24100
- Couleur Gris
- BTU 3 412,14 BTU
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications cETLus
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
King Electric U Series Utility Pump House Heater avec thermostat, 1000 / 250W, 240 / 120V, Gris
859,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit