Souvent achetés ensemble
Prix : 2 355,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Résout les exigences de stockage les plus strictes pour le stock de barres d’acier, le bois d’œuvre, les tuyaux et plus encore. Simples et doubles faces colonnes disponibles. S’adapte très robustes et super capacités bras tendus. Des vitesses de traitement, peut accueillir des objets encombrants qui présentent souvent un problème d’espace. 12-3/8" D montants offrent rigidité et résistance supérieure sur tous les autres supports en porte-à-faux. Base de H 12". Permet aux armements réglages de la hauteur par incréments de 3". Installation de bras « Gardien de pin » pour un montage rapide et sûr. Finition émail gris. Fabriqué aux Etats-Unis.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000. Vendu en tant que montant simple.
Remarque : Cet article est SEULEMENT compatible avec Rayonnages en porte-à-faux Global Industrial™ séries 3000, 4000 et 5000. Vendu en tant que montant simple.
Poids &Dimensions
- Profondeur 74 in (187,96 cm)
- Largeur 8-11/16 po (22,07 cm)
- Hauteur 216 in (548,64 cm)
- Capacité de poids 11000 lbs (5000 kg)
- Longueur de bras compatible 54 &60 pouces
Détails du produit
- pays États-Unis
- Devoir Extra lourd
- Type Position verticale
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Série 3000, 4000, 5000
- Matériau Acier
- Nombre de côtés 1
- Numéro de référence du fabricant B1966742
Garantie
- Garantie 2 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Global Industrial™ 60 » Cantilever Straight Arm, 1650 Lb Cap., For 3000-5000 Series
Article nº : 795847
Pas encore évalué
329,95 $
Global Industrial™ Single Side Cantilever Upright, 74"Dx216"H, série 3000-5000, vendu par chaque
2355,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires